- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- メッシュ シート 1 類のおすすめ人気ランキング
メッシュ シート 1 類のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「メッシュ シート 1 類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養生 シート 防 炎 1 類」、「メッシュシート」、「足場 シート」などの商品も取り扱っております。
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
仕様
【充実率】90%
特性
防炎
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様
目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)
縦320、横320
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)
縦630/3、横560/3
特性
防炎
仮設工業会認定品です。
通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。
風圧による足場への負担を軽減できます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止
特性
通気性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度(kN)
1.47以上、0.98以上(ハトメ)
引張強度×伸び(kN・mm)
68.6以上
ハトメピッチ(mm)
300
仕様
【充実率】67%
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)
約105
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色
クリア
形状
折りたたみタイプ
特性
採光、防炎
仕様
消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)
縦150、横65
ハトメピッチ(cm)
30
引張強度(N/3cm)
縦370、横115
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
特性
採光性・通気性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)
0.75
引張強度(kN)
0.49以上
ハトメピッチ(mm)
450
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。
採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に
色
グレー
特性
採光性・通気性・防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
網目(mm)
0.75
引張強度(kN)
0.49以上
ハトメピッチ(mm)
450
作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。
JIS A 8952(建築工事用シート)1類相当の性能を有しています。
消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途建設現場からの飛来落下防止、イベントシート・養生・間仕切り・雨除けなど様々な用途に使用
厚さ(mm)
0.4
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
材質
ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル
引張強度×伸び(kN・mm)
44.1以上
ハトメピッチ(mm)
300
エスコ品番
EA911AD-4
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)
約450
質量(g/m2)
約130
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎
仕様
四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質
シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
防炎認定取得
1類
2類
ハトメピッチ(mm)
約450
形状
折りたたみタイプ
色
緑(グリーン)
材質(シート)
ポリエステル
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4
材質(ハトメ)
アルミニウム
特性
防炎
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様
防炎表示者認定番号:CO-900013
形状
折りたたみタイプ
タイプ
2類
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)
縦18、横21
引裂強度(N)
縦71、横70
引張強度(N/50mm)
縦584、横530
網目
1mm
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメピッチ(cm)
45
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎、通気性
ハトメ
アルミハトメ
色
ブラック
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度(N/3cm)
縦630、横560