- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- メッシュフックのおすすめ人気ランキング
メッシュフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新238件の「メッシュフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メッシュパネルフック」、「メッシュ」、「フック」などの商品も取り扱っております。
メッシュパネル専用のフック。
パネルに引掛けて使用します。
カバンや帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
メッシュパネルと伸縮ポールを固定するための金具。
伸縮ポールを使用することで、壁を汚さず、壁面収納をお楽しみいただけます。
伸縮ポールはメッシュパネル用伸縮ポールEMP047~054をご使用下さい。
耐荷重(kg)
10
1パック(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)
0.5
材質/仕上
スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)
4
タイプ
フック
トラスコ品番
501-4867
材質/仕上
スチール/クロムメッキ仕上げ
質量(g)
16
最大積載量(kg)
1
フック寸法(mm)
Φ4×86×40
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
径(Φmm)
5
材質
スチール
耐荷重(kg)
1
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)
(全体)約1
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質
スチール製
幅(mm)
23
高さ(mm)
32
質量(g)
6
奥行(mm)
12
TKG品番
9-0810-0501
TKG品番(2017)
6-0722-0501
1セット(4個)
¥389
税込¥428
当日出荷
スチール製パイプ式棚用オプション
用途側面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。
付属品
取付用引掛金具5個(MES-TR使用)
材質
スチール
表面処理
ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
パネルに引っかけて使います。
耐荷重の範囲内でご使用ください。
材質
スチール クロームメッキ
長さ(mm)
30
耐荷重(kg)
2
フック寸法(mm)
30
線径(mm)
4
1袋(3個)
¥599
税込¥659
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
材質 :本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン・合成ゴム メッシュ止め具/ポリプロピレン耐荷重:5kg(メッシュパネル重量と吸盤2個を含む)・今まで取り付け出来なかったタイル・ガラス面等にキズを つけず、強力吸盤でメッシュパネルを簡単に設置できます。<DIV-01>インテリアメッシュにご使用できます。
材質
本体:ABS樹脂吸盤:ポリウレタン、合成ゴム(NBR)メッシュ止め具:ポリプロピレン
幅(mm)
Φ55
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
-
質量(g)
26.5
奥行(mm)
約35
TKG品番
9-0810-0601
TKG品番(2017)
6-0722-0601
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
メッシュパネルをポールに固定するときに使います。
材質
スチール クロームメッキ
1袋(4個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
仕様
取付金具別売(連結金具やSフックで取り付けてください。ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)
素材
スチール製 クロームメッキ
メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)
2
材質
スチール製クロームメッキ
寸法(mm)
本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷