メッシュ台車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
136件の「メッシュ台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カゴ 付き 台車」、「折りたたみ式網台車」、「金網台車」などの商品も取り扱っております。
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品 自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター) ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪) ゴム タイプ メッシュ キャスター 自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量 材質(荷台) スチール ハンドルタイプ 折りたたみ 前輪タイプ 自在 後輪タイプ 固定
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別 固定両袖 材質 ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm) 1215 材質(本体) スチール 全幅(mm) 765 キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 樹脂 キャスター 固定車×2個、自在車×2個 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。
高さ(mm) 718
1セットほか
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きさの不揃いなものを一度に運べる便利な台車 網の両面開きは他にはない利点です。(通常は長手側片面開きタイプの場合が多い) ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
車輪径(Φmm) 100 材質(本体) スチール
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質 スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm) 1230 質量(kg) 72 線径(Φmm) 6.2 表面処理 亜鉛鍍金 最大積載量(kg) 500 金網ピッチ(mm) 50×100 脚高(mm) 95 フォーククリアランス(L)(mm) 約600 フォーククリアランス(W)(mm) 約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式 半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1150×960×750 容積(m3) 約0.78 外寸法・高さ(mm) 900 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm) 1040 有効内寸法・間口(mm) 960 有効内寸法・高さ(mm) 750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様 クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質 スチール、キャスター:ゴム キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm) 100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 ブルー 車輪径(Φmm) 130 騒音対策 あり
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 スチール キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。 床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質 スチール 金網内寸(mm) 幅:830×奥行き:570×高さ:500
1個
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
仕様 組立式。金網付タイプ 材質 金網:スチール。、マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽いから持ち運びに便利。本体に音の反響が少なく静かです。仕分けに便利な台車です。一度にたくさんの荷物が運べます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
用途店舗、倉庫、実験室などに利用可能。 材質(車輪) ゴム ハンドル高さ(mm) 900 材質(ハンドル) スチール キャスター金具 スチール 特性 軽量 材質(荷台) スチール
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。 別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。 折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。 重要書類や情報データの漏洩防止に。 高額商品の盗難防止に。 表面処理 カチオン電着塗装+粉体塗装
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 固定両袖 材質(本体) スチール キャスター 自在×2個、固定×2個 材質(キャスター) ゴム 外装 ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具 スチール
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 積載段数(段) 2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。 樹脂底のため衛生的です。 折りたたんで収納できます。
キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 有効寸法(高さ)(mm) 700
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)