- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
- メディックのおすすめ人気ランキング
メディックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新204件の「メディック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパータオル 医療」、「往診かばん」、「インスリン」などの商品も取り扱っております。
W抗菌剤配合
耐アルコール性 樹脂ワックス
抗菌効果が高いので、食中毒やウィルス感染の防止など、衛生管理を要求される場所に適しています。柔らかく吸水性に優れています。蛍光塗料を使用していませんので、厨房や医療現場で安心してご使用いただけます。
材質
再生パルプ100%(抗菌処理済)
シートサイズ(mm)
230×220
外側は耐水性があり軽量で丈夫なEVA製。内側は衝撃吸収する柔らかい裏地。取り回し可能なリストストラップ付き
用途中は三つに分かれていて、聴診器やペンライトなど様々な物を収納できます。
色
ブラック
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質
再生紙
坪量(g/m2)
42
表面
エンボス加工
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
のこぎり刃が切るものに食い込み、デニムやブーツ・皮革・ファスナーなど硬いものでも切ることができます。傷病者の衣類を切る際に皮膚を傷つけないよう先端に丸みがあります。
仕様
オートクレーブ可(121℃)
材質
刃/ステンレス、ハンドル/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性ゴム)
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに
材質
再生紙
表面
エンボス加工
汚水回収の決定版
本体部分に2.3L(ペットボトル4.6本分)の大容量タンクを内臓により汚水を捨てに行く回数を減らします。
二重の逆流防止機構付タンク
一次タンク(700mL)に溜まった汚水は本体を上に引き上げると同時に二次タンクへと流れる仕組みです。
タンクは一次・二次共に逆流防止機構付です。
重量バランス
L字型ハンドルが作業時の疲労感を軽減します。
容量(mL)
2300
質量(g)
1700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×125×893(立姿時)、450×310×732(座姿時)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
環境に配慮した紙包装タイプ。プラ削減に貢献。低資源・ゴミの減量化。無理なく使用量削減。
用途手拭き。拭き取り。
シリーズ
エルヴェール
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質
柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
粘着式カップリング方式二品系装具。下部の開口部から排泄物の処理ができるストーマ袋。嵌合するためのプラスチックリングが無いので腹圧をかけずに装着でき、単品系装具のような軽くしなやかな装着感です。クリップ不要、二重のロックですそを留めます。高機能なメンブレン付フィルターがにおいと膨らみを抑え、快適に過ごせます。ストーマ袋の素材は速乾性で衣ずれ音がしにくい不織布を使用。やわらかな肌ざわりです。
食材にも安心して使用できます。
水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます。
フィルム包装タイプ。
材質
パルプ100%
種別
シングル
シリーズ
エリエール
抗菌効果の持続…温度や汚れなど環境による影響を受けにくく、抗菌効果が持続します。
抜群の耐アルコール性…アルコール系消毒剤による皮膜の白化を抑制します。
速乾性…乾きにくい環境でも確実な仕上がりが得られます。環境ホルモン対応、シックハウス配慮
用途抗菌性床用樹脂仕上げ剤
成分
抗菌剤、アクリルポリマー、水
タイプ
水生フロアーポリッシュポリマータイプ
アズワン品番
65-1840-08
商品タイプ
業務用
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
補助テープが刺入部付近のカテーテルの動きを抑えます。
パッド付ドレッシングとの組み合わせで、剥離時の予期せぬ抜去リスクを低減します。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
寸法(mm)
Φ100(ドレッシング部)
テープ幅(mm)
(L)50、(M)50、(補助)20
テープ長さ(mm)
(L)250、(M)150、(補助)30
アズワン品番
8-2397-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000057
松吉医科器械コード
24-2652-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1式(10セット)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
薬液を多量に吸っても液だれの心配がなく、塗心地が良く、ゴシゴシ添付可能。各種薬液に適合で一度に大量に塗れます。スポンジであるためリントの心配は不要。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40029
医薬品医療機器等法
一般医療機器
柔軟性の高い凸面装具。皮膚にやさしいスキンスマート皮膚保護剤。6つのスリット入りで高い追従性。貼付期間の目安3-5日。
1箱(10枚)
非課税商品
¥9,998
税込¥9,998
5日以内出荷
粘着式カップリング方式二品系装具。陥没・平坦なストーマに適した凸面構造で、ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、接着面は通気性の高いアクリルテープを使用している面板。コンバテックモルダブルテクノロジー(R)によりはさみを使わずに様々な形、サイズのストーマに皮膚保護剤をフィットさせることができます。柔らかい皮膚保護剤を指で巻き上げて形成し装着後、皮膚保護剤は内側に向かって戻りやさしくストーマにフィットします。嵌合するためのプラスチックリングが無いので腹圧をかけずに装着でき、単品系装具のような軽くしなやかな装着感です。