メトラートレド 電極 phのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「メトラートレド 電極 ph」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電率センサー」、「pH7 標準液」、「ph標準液 ph10」などの商品も取り扱っております。
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Expert Pro
割れないプラスチックシャフトのガラスpH電極 補充が必要ないゲル状の電解液なのでメンテナンスが楽
用途懸濁液や水溶液のpH測定 仕様 液絡部の位置(先端からの距離):17mm。比較電解液:XEROLYTポリマー。電極の保管(推奨):FRISCOLYT-B 種類 (ガラス膜)U シリーズ セブンシリーズ 温度範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0~14 温度センサー NTC30kΩ 液絡部 オープンジャンクション ケーブル 固定ケーブル シャフト長さ(mm) 120 コネクタ (ヘッド部分)固定ケーブル 電極 (内部)ARGENTHAL アズワン品番 1-5101-04
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用 仕様 液絡部の位置(先端からの距離):17mm。比較電解液:3mol/L KCl。電極の保管(推奨):3mol/L KCl 種類 (ガラス膜)HA シリーズ セブンシリーズ 温度範囲(℃) 0~100 測定範囲(pH) 0~14 温度センサー NTC30kΩ 液絡部 セラミック ケーブル 旧:52300009、新:30281896 シャフト長さ(mm) 120 コネクタ (ヘッド部分)マルチピン 電極 (内部)銀イオントラップ付き ARGENTHAL アズワン品番 1-5101-01
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)卓上型pHメーター
コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
付属品 電極LE438 寸法(mm) 227×147×70 質量(g) 630 電源 100~240V・50/60Hz、12VDC 再現性 pH/±0.01pH、ORP/±1mV 温度補正(℃) 自動・手動温度補正 データ記録件数 200件、校正結果
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
64,980 税込71,478
翌々日出荷


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメータ(Seven)用pH電極
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
1個
74,980 税込82,478
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(セブンゴー)
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能 【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm) 70×35×222 質量(g) 270 電源 単3電池×4(付属) 精度 【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正 5点 表示範囲 【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 Seven シリーズ 2Go
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングしており、落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
仕様 メモリ点数:200 付属品 電極、電極クリップ、検査証、規格適合証 測定範囲 本体/-2~20pH サイズ 222×70×35mm 質量(g) 270 品名 本体セット 電源 単3電池×4本(テスト用付属) 精度 ±0.01pH 分解能 0.01pH 防塵防水性能 IP67 アズワン品番 1-8510-21
1式
119,800 税込131,780
12日以内出荷


ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
材質(本体) ホウケイ酸ガラス製 ねじ規格 GL-45 材質(キャップ) PBT キャップ 4526CAP 材質(シールリング) ETFE
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能 【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃ 寸法(mm) 77×33×188 質量(g) 260 電源 単4電池×4(付属) 精度 【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃ 校正 3点、4つの標準液グループ 表示範囲 【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃
1個
94,980 税込104,478
22日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)高機能pH電極
仕様 仕様:高機能pH電極 測定項目 酸、アルカリ 型番 Inlab Science アズワン品番 2-9874-16
1個
51,980 税込57,178
24日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)上皿天秤 ひょう量:320g MA303シリーズ
大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
最小表示 1mg ひょう量(g) 320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×354×354 計量皿寸法(Φmm) 120
1台
155,800 税込171,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター S2-Meter
Seven2Goの新しくなったMenu構造は、開梱後すぐにご使用いただける位シンプルで分かりやすくなっています。 T-Padによって各種設定等のナビゲーションが迅速に行えます。洗練されたボタンレイアウトで操作を快適に行えます。 ISM搭載のInLabセンサに対応。センサIDやシリアルナンバー、校正などのセンサ情報を管理できます。 保護等級IP67の防塵防水設計。また衝撃にも強く設計されており、屋外や工場などの使用シーンでも確実なパフォーマンスを発揮します。
タイプ 本体キット 測定範囲(pH) 0~14 付属品 -、取扱説明書CD、クイックガイド、乾電池、規格適合証試験証明書、電極クリップ 分解能(pH) 0.01/0.1 精度(pH) ±0.01 ORP mV,rel.mV 温度分解能(℃) 0.1 精度(℃) ±0.5 外形寸法(mm) 222×70×35 質量(g) 270 電源 4x 1.5V AA または 1.3V NiMH acc. ディスプレイ セグメントLCD 仕様 ●表示範囲(pH):-2~20●表示範囲(ORP):-1999~1999mV●分解能(ORP):1mV●精度(ORP):±1mV●温度表示範囲(℃):-5.0~105●温度ATC/MTC:Yes●校正点:5●標準液グループ数:4●任意設定標準液グループ数:Yes●自動標準液認識:Yes●校正方法:リニア校正、セグメント校正●オペレーション時間:250~400時間
1台
96,980 税込106,678
46日以内出荷

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率計
質量(g) 270 電源 単3乾電池×4本(テスト用付属) 防塵防水性能 IP67 サイズ(mm) 222×70×35
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)