メネジ オネジのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
766件の「メネジ オネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メネジ」、「エアチャック 1/4」、「オネジ」などの商品も取り扱っております。

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングサブパーツ(メネジ) R1/2オネジ
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体) 真鍮・鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体 空気 最大使用圧力(MPa) 1 トラスコ品番 855-8566 形状 1/2”オネジ 使用温度範囲(℃) -20~80 バルブ構造 片路開閉型 ねじ径 R1/2 材質(シール) ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa) 1.5 分岐数 1~n分岐(ロータリー式)
1個
349 税込384
当日出荷



1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ 材質/仕上 真鍮/クロームメッキ 関連資料 シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)