- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- メモリー付 温度計のおすすめ人気ランキング
メモリー付 温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新135件の「メモリー付 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度データロガー」、「自動温度記録計」、「温湿度計 SDカード」などの商品も取り扱っております。
24時間の温湿度変化がひと目でわかるグラフ付です。
快適範囲を設定でき、実際の環境との違いを確認できます。
当日を含む14日間のメモリー機能付。
時計/日付表示機能付。
スタンド、壁掛け用フック穴付。
品番
TT581WH
間口W×奥行D×高さH(mm)
107×26×110
電源
単4乾電池×2本(付属)
温度(℃)
-9.9~50
TKG品番
9-0623-0101
湿度(%)
20~95
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グラフ付き温湿度計
24時間の温湿度変化がわかる。
用途理想の環境づくりをサポート。
赤ちゃんや年配のいる世帯。病院・病室を管理する方・温度管理が必要な食品や楽器などを扱う方。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
材質
ABS、PMMA
色
ホワイト
測定範囲
(温度)-9.9~50.0℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PMMA
質量(g)
約176(電池含む)
電源(V)
DC3(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池2本
精度
温度:0.0~40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃ 湿度:35~75%±5% それ以外±10%
表示
24時間表示(平均月差±60秒)・カレンダー:日付・曜日
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×110×26
温度測定範囲(℃)
-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)
20~95
湿度範囲
20~95%(1% 単位)
メモリー
当日含む、7日間
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-9.9 ~ 50.0
保証期間
1年
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源
単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)
120×99×23
精度
温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)
10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W99×H120×D23
使用電池
単4×2本(別売)
設置方法
置・掛
設置方式
置掛両用
温度表示方式
デジタル
関連資料
デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別
置掛兼用
コード長さ(m)
約2.8
本体寸法(mm)
約98×75×18
温度測定範囲(℃)
(本体)0~50、(外部センサー)-10~60
湿度測定範囲(%)
20~80
電池
単4乾電池2個
温度測定精度
±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)
電池寿命
約10ヶ月
設置方式
置掛兼用
材質(外枠)
ABS樹脂
湿度測定精度
±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品
温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番
408-4195
質量(g)
105
電源
電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目
温度1ch、湿度1ch
測定精度
温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×57×28
温度測定範囲(℃)
-40~85
記録方式
(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)
0~100
インターフェース
LR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×28×57
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54(防滴構造)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防滴防塵
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録。統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔
1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)
Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度
サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×175×25
機能
MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに
特性
防水
質量(g)
約50 (電池、シースホルダ含む)
電源
CR2450リチウム電池1個
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-40.0 ~ 220.0
測定精度
±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×55×178
表示範囲
-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )
電池寿命
約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
測温プローブ
(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)
タイマー
カウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
先端径(Φmm)
2
防水性
IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
表示間隔
約1秒
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)
約140(SDカード、電池含まず)
電源
ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示
0.1℃/0.1%RH
測定項目
温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×110×30
温度測定範囲(℃)
0~50、黒球/0~80
機能
(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)
20~90
表示範囲
熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量
SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目
熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲
記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度
±1℃
保存形式
テキストファイル
電池寿命
約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度
±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数
-2~62℃(最小表示0.1℃)
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。
質量(g)
約120(電池含む)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
-50~+300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×148×29
付属品
モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421)
トラスコ品番
480-8363
電源
単4形乾電池2本
精度(℃)
±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲)
電池寿命
約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g
温度表示方式
デジタル
特性
防水
関連資料
(0.47MB)
温度計の種類
中心温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)
55×55×24
質量(g)
約69(電池含む)
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
精度
温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
温度測定範囲(℃)
-20~80
湿度測定範囲(%)
0~99
通信方式
Bluetooth
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。
過去の最高・最低温湿度を表示。
アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PS
測定範囲
(温度)-5~45℃/(湿度)20~95%
材質(本体)
ABS、PS
質量(g)
約380
タイプ
置き掛け両用タイプ
電源(V)
DC3(単4形乾電池2本)
電源
DC3V 単4形乾電池2本
最小表示
温度0.1℃/湿度1%
精度
温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×148×25
温度測定範囲(℃)
-5.0~45.0
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×25×148
最小目盛
0.1℃
最小目盛(℃)
0.1
保証期間
1年
表示内容
温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示
設置方法
置き式、壁掛け式
電池寿命
約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合)
設置方式
卓上式/壁掛け
主材質
ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
25×182×148
温度表示方式
デジタル
分解能(%RH)
1
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質
本体/ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)
103×102×18
本体質量(g)
135(電池含)
精度
温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)
-5~49
湿度測定範囲(%)
30~95
測定間隔
20秒
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に
電池
リチウム電池 CR2477 1個
測定要素
温度 湿度
電池寿命
約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示
測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録間隔
1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品
単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)
230×1634×27
質量(g)
510
電源
単3形電池 3本
音量
音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー
温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能
0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
約30秒
設置方法
壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命
約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
最大16000ヶの測定データを記録
1本のセンサが接続可能
解析ソフトウェアを標準装備
キーロック機能で記憶中の誤操作を防止
警報値の上下限が設定可能(警報作動時、LEDが点灯)
電池・ACアダプタ(別売り)どちらでも使用可能
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
付属品
単3形アルカリ電池 2本、通信ケーブル(1.5m) 1本、取扱説明書 1冊
電源
単3形アルカリ電池 2本 または専用ACアダプタ(オプション)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×80×35
記憶容量
(データ)各チャンネル16000
記憶間隔
1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
外部メモリー
microSD/SDHC 32GBまで
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
測定範囲(℃)
-9.9~50
測定精度
温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外)
湿度測定範囲(%)
20~95
電池
単4形アルカリ電池 2本
ブザー音
約80dB
設置方法
壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
電池寿命
約1年6ヵ月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり)
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~50℃)