- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- メルター グルーガンのおすすめ人気ランキング
メルター グルーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「メルター グルーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メルタースティック」、「ハッコーメルタースティック」、「グルーガンのり」などの商品も取り扱っております。
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
材質
EVA
色
透明
温度(℃)
(融解接着)160~210
粘度
16500CPS
軟化点(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
主なワーク
パーツ
ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。
スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
液ダレ防止機構/ボールストッパー式。ノズル温度/170℃
付属品
ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305)
TGK品番
948-58-15-01
トラスコ品番
367-8555
質量(g)
250(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60)
消費電力(W)
14
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
185×42×140
電源コード
2芯ゴムコード 平型コード付
接着剤
EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306)
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック
材質
EVA系
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×150
主な用途
木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック
粘度(mPa・s)
5800(5800cps)
危険物の類別
非危険物
オープンタイム(秒)
約40
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品
スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
定格電圧
100V AC 50/60Hz
温度(℃)
(ノズル)160
ヒーター
PTCヒーター
電源タイプ
AC電源式
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
高吐出タイプで作業性向上。
手元スイッチでON/OFFが容易。
スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。
バランサーへの取付が可能。
電源タイプ
AC電源式
仕様
接着供給式/引き金式。使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
トラスコ品番
453-6304
全長(mm)
248
質量(g)
800
全幅(mm)
34
定格電圧(V)
AC100
全高(mm)
228
コード長さ(m)
1.78
本体質量(g)
約360(コード除く)
定格消費電力(W)
19
予熱時間
7~8分
ノズル内径(Φmm)
2.4~3.0
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本
質量(g)
350
消費電力(W)
(入力)16
電源
100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH)(mm)
185×160
吐出量
(接着剤)20g/min
ノズル口径(Φmm)
2.7
予熱時間
約12分間
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
制御温度(℃)
200
アズワン品番
65-2070-74
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。
段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。
ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着!
5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
電源タイプ
AC電源式
仕様
安全ヒューズ内蔵
付属品
グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)
トラスコ品番
755-4397
寸法(mm)
185×155
質量(g)
220
タイプ
トリガータイプ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
14
使用温度(℃)
スティック:160
電源コード(m)
約1.5
硬化時間(分)
約1~4
予熱時間
5~10分
発熱体
PTCヒーター
適合径(Φmm)
スティック:11
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様
呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質
本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)
6
電源
単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度
(ノズル)125
電池寿命(連続時間)
目安/約60分
電源タイプ
電池式
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電子部品用ホットメルト塗布器
温調機能(100~200℃)つきで、電子部品の接着にも対応可能。またアース付で電子部品も安全に装着。
段ボール・化粧箱などの封かん・包装時の封かんの手直しに
接着倍は充填が簡単なスティックタイプ(Φ11.5mm)
ポリアミド系接着剤使用可。
電源タイプ
AC電源式
付属品
ノズルΦ2mm(No.A1083)、スパナ13、スパナ14、交換プラグ
トラスコ品番
218-8490
質量(g)
350(コード含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
電源コード(m)
2(3芯ゴムコード/二極接地型プラグ付)
吐出し量
900g/時間
設定温度(℃)
100~200(温度可変)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
207×45×173
接着剤
ポリアミド系Φ11.5×220mm(810)・EVA系Φ11.5×220mm(811/812)
動作温度(℃)
187(温度ヒューズ)
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
直径(Φmm)
11
外径(Φmm)
11
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)
適合
ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)
84
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
HB-80用の交換ホットスティックです。
スティックは溶剤を含まない100%固形分。
接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
用途HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
成分
エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)。炭化水素系樹脂(40~50%)
適合
ホットボンドHB-80
色
クリア
外径(Φmm)
11
溶解温度(℃)
84
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
グルーガン用の交換スティックです。
材質
EAV樹脂
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
溶解温度(℃)
85±2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。
直径(Φmm)
11.5
質量(kg)
5
主成分
ビニール共重合樹脂
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
主なワーク
パーツ
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。
電源タイプ
AC電源式
適合
接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ
トラスコ品番
382-3504
質量(g)
440
電源(V)
AC100
消費電力(W)
16
本体質量(g)
334
ノズル径
標準:Φ2mm
設定温度(℃)
130
主な用途
ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作
危険物の類別
非危険物
吐出能力(kg)
1.0/h
主なワーク
パーツ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
色々なものを簡単に接着できる、ピタガン用のスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。
色
クリア
適合機種
ピタガンEX(GM-120/GM-130)・ピタガン(GM-100)
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤
寸法(Φmm×Lmm)
7.5×100
主な用途
木材・紙・布・皮革・プラスチック等
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。
電源タイプ
AC電源式
消費電力(W)
(最大)17
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ペレット状、ホットメルト接着剤(806用)
適合
806
材質
EVA系
耐熱温度(℃)
50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
主なワーク
パーツ
1パック(1kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
TGK品番
948-58-15-04
トラスコ品番
112-2061
適合機種
MELTER 805
質量(g)
20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)
7×100
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm)
11.5×220
危険物の類別
指定可燃物
主なワーク
パーツ