メロディアラームのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「メロディアラーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メロディ ホーン」、「電子 アラーム」、「ベル チャイム ブザー」などの商品も取り扱っております。
前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB) (最大)93 対応 DC12V~48V(フリー電圧)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

16曲メロディアラーム、スヌーズ ケースもライトアップされます
種類 置時計 表示方式 アナログ 機能 16曲アラーム、スヌーズ、ライト 付属品 取扱説明書、保証書、モニター電池(電池別売) 材質 プラスチック 寸法(mm) 121×128×60 質量(g) 160 電池 単三形×2 アズワン品番 65-0559-67 アラーム 付き
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質 前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ) 質量(kg) 0.14 取付 DIN(72×72)規格取付け 種類 電子音警報器 消費電力(W) 1.8 定格電圧(V) DC12~24 定格出力(W) 1.5 信号線接点容量 電源電圧以上10mA以上 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大93(1m前方) 使用電圧範囲(V) DC10~30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 防塵・防噴流 保護特性記号 IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ) 音圧(dB/m) 最大 90
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類 工作キット LED 6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力 スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V) DC3(DC2.6~5可) 動作モード 4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子 制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA) 約150(DC3V時) 待機電流 15μA~2mA(DC3V時) 音声 12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック 仕様 マグネットあり、ストラップあり。アラーム鳴動時間:約30秒 付属品 取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本 材質 ABS 寸法(mm) 幅70×高さ108×奥行20 測定範囲 1秒~99分59秒 材質(本体) ABS 質量(g) 約100(電池含む) 電源(V) DC3V 単4形乾電池2本 電源 DC3.0V(単4×2本使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×108×20 表示形式 デジタル 設定時間 (最大)99分59秒、(最小)1秒 保証期間 1年 設置方法 マグネット、ストラップ装着 電池寿命 約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 音色 ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ 音量(dB) (タイマー)少:70以上、大:80以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

前進・後進これ1台でOK。本体のみ防水構造。 ボリューム線約1.5m付き。外部ボリューム付き。
対応 DC12V~48V RoHS指令(10物質対応) 対応 音声内容 (白線)ピンポンピンポン。フォークリフトが通ります。ご注意ください。(赤線)プープー。バックします。ご注意ください。 音量(dB) (最大)93
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラスコ品番 836-0047 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
消費電力(W) AC12V:1.9/DC12V:1.4/AC24V:4.8/DC24:3 材質 本体:ABS樹脂(黒)、前面パネル:ABS樹脂(黒またはホワイトグレー)、端子台カバー:ポリカーボネート樹脂、取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ 質量(kg) 0.2 定格電圧(V) AC12/DC12/AC24/DC24 定格出力(W) 0.2 定格時間 連続 音圧レベル(dB) 最大90(1m前方) 音色 16音色
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。 音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。 配線方法によりそれぞれが選択できます。 夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質 本体/ABS、ステー/スチール 寸法(mm) Φ91×85 質量(g) 約370 電流(mA) 約200 音圧レベル(dB) 約95 音声内容 1.バックします…ご注意下さい(東京風)。2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)。3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風) 取扱説明書 配線方法(0.3MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定精度 2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 25RH~85RH 電池寿命 約1年 表示方式 デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃) -20~+50(湿度85%以下) 保護構造 IP23 外径(Φmm) 162 引出し線長さ(mm) 電源線:320、信号線:300 音圧レベル(dB) 最大105(at 1m) 公称断面積(mm2) 電源線:0.75、信号線:0.3 外部接点容量(mA) 10以上 接点入力方式 無電圧接点入力(9点1ビット) 再生チャンネル 8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

「日本野鳥の会」監修の16種+シークレット1種の野鳥の声を高音質で再現した目覚まし時計
材質 枠:プラスチック 寸法(mm) 99×135×68 03 白(白) 質量(g) 200 タイプ 置時計 表示方式 アナログ 機能 クオーツ式 使用電池 単3アルカリ乾電池×2 アラーム 音量調節 連続秒針 スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

アニマルモチーフのかわいい目覚まし時計 全体的にトーンを落とした、大人かわいいデザインでさまざまな年代の方にお使いいただけます。
機能 連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト 表示方式 アナログ 寸法(mm) 128×110×59 付属品 取扱説明書、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 180 電池 単3形マンガン乾電池1本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。
仕様 防雨性あり 音圧 87db±6db、0~87db(無段階調整)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音量調整機能を省いたローコストモデル
用途フォークリフト用前進チャイム 仕様 耐雨構造 音圧レベル(dB) 87(±6) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)