メーター レンズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
507件の「メーター レンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ レンズのみ」、「顕微鏡 ガラスプレート」、「レンズシール」などの商品も取り扱っております。
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 外径公差(mm) ±0.5 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワンガラス丸板
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質 テンパックス(R) 公差 外寸±0.5mm(規格品) 使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 490 端面加工 面取り仕上げ
1枚
1,530 税込1,683
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質 青板(ソーダ)ガラス 公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
989 税込1,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 外径公差(mm) ±0.5 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 丸(フライス加工) 連続使用温度(℃) 900 最高使用温度(℃) 1100 外径公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 5.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm) 587.6 許容差 外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm) 587.6 許容差 外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm) 0.3
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)