メーター 木板のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
120件の「メーター 木板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木板 電気用」、「電気材料 木板」、「メーター板 サイズ」などの商品も取り扱っております。
材質 ベニヤ合板 仕様 10mm方眼目盛付 質量(kg) 3.8 外形寸法D(mm) 50 外形寸法W(mm) 480 外形寸法H(mm) 499 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

日東工業台板
材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 仕様 FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm) 450 外形寸法H(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様 タテ長。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート。ポール等に固定できるバンド通し穴付 材質 ABS ベージュ サイズ(mm) 350×30×950 アズワン品番 64-2282-78 取付穴ピッチ(mm) 3.5
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm) 3.5 付属品 丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。 VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様 低圧変流器有り 付属品 丸木ねじ付 材質 自己消火性樹脂製 種類 タテ長 寸法H(mm) 30 寸法L1(mm) 500 寸法L2(mm) 420 寸法B2(mm) 360 寸法B1(mm) 420
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。 全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質 自己消火性樹脂製 仕様 カードホルダー付 適合 1個用 特性 ポールバンドが取り付けられます。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質 ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様 取付ねじ付 適合 THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用 板厚(mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷


1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類 タテ長 付属品 丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品 金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット セット内容 木板、取付金具 材質 パーティクルボード 質量(kg) 3 外形寸法(mm) 450×526 寸法H(mm) 533 表面処理 方眼目盛付き 寸法W(mm) 490 塗装色 取付金具:N-1(3分ツヤ) 適応 適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隠蔽配線ができる中サイズの取付板です。 22mm2ケーブルでも隠蔽引き出しが可能です。 仮設用にSUSバンド取付穴があります。(バンドの幅は10mmをご使用ください) 上下ノック穴はΦ28パイプが差し込めます。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品 木ねじ4.5×25(4本)、なべタッピン4.0×35(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質 硬質塩化ビニル 種類 1個用 適合範囲 30A~120A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
1面ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

河村電器産業木板 IT
材質 パーチクルボード 寸法(mm) 1820×910 表面処理 方眼目盛印刷付
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポールバンドに取り付けられます。 BP-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
適合 1個用 特性 ポールバンドが取り付けられます。
1枚ほか
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)