メーターパネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,712件の「メーターパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーター板」、「パネルメーター」、「メーター」などの商品も取り扱っております。
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質 本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm) (メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 鋼板製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として 幅(mm) 500 材質 発泡ポリエチレンフォーム
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐水、耐薬品性に優れています。 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。 中空構造体で木材などと比べ軽量かつ丈夫で耐衝撃性に優れています。
用途中重量物のコンテナ用や補強板 幅(m) 0.91 長さ(m) 1.82 材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 9.0
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パッチパネルの取り付けにご使用ください。 蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。 EIA規格に対応しています。 パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質 本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 水切構造。防塵、防水パッキン付 材質 ハンドル 防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級 IP44 設置場所 屋外用 材質(基板) 鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.6。メーターパネル:1.6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品 キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm) ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業台板
材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 仕様 FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm) 450 外形寸法H(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)


omron(オムロン)防水カバー
材質(カバー) ポリカーボネイト(94V-2) 材質(パッキン) クロロプレンゴム 材質(パネル) SUS304
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

セット内容 スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質 スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm) スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg) 3
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番 855-8704 幅(mm) 80 透明 材質(本体) AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)