- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- メーターボックス キーのおすすめ人気ランキング
メーターボックス キーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「メーターボックス キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターボックス鍵」、「メーターボックス ハンドル」、「分電盤 マルチキー」などの商品も取り扱っております。
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面処理
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様
キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様
止め金付
使用キャビネット
メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様
左右兼用型90度回転。防水仕様
質量(g)
100
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
質量(g)
40
本体のみ
備考
止め金付
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
表面処理
梨地メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
仕様
止め金付
使用キャビネット
レインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号
200番
寸法(mm)
110×27×16
質量(g)
72
材質
キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ
仕様
1個口
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
質量(g)
80
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00181
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
左右兼用型です。
ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分
建築
質量(g)
66
仕上
クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
操作方法
左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
00269
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
68
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応)
コンパクトで携帯に便利
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
寸法(mm)
110×28×16
質量(g)
75
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応
材質
キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ
質量(g)
90
本体寸法(mm)
110×31×16
関連資料
(1.55MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷