- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- メーターボックス ハンドルのおすすめ人気ランキング
メーターボックス ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「メーターボックス ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターボックス キー」、「パイプスペース 鍵」、「パイプシャフト ハンドル」などの商品も取り扱っております。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
材質
亜鉛ダイカスト
勝手
左右兼用
仕上
クロムメッキ
取手
ケース取手
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付
取手
ケース取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品
ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上
ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手
ケース取手
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
サテンクローム色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など
材質
亜鉛ダイキャスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
仕様
コイン錠付き
付属品
ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上
ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手
ケース取手
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
54
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分
建築
仕上
亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法
プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)
1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
ケース取手
用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
質量(g)
57
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途ガスチャンバードア
材質
ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
専用止め金・取付けビス
表面仕上げ
ベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)
取手
回転取手
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様
左右兼用型90度回転。防水仕様
質量(g)
100
材質/処理
(本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質
亜鉛ダイキャスト
仕上
シルバー塗装クリア仕上げ
取手
ケース取手
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応