メールボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
164件の「メールボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「郵便 box」、「書類 ポスト」、「アパート 郵便受け」などの商品も取り扱っております。
ホワイト 間口(mm) 900 奥行(mm) 380 材質 スチール 手ぶらキー式 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 250×20
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ 24人用 シリンダー錠 仕様 完成品 トラスコ品番 520-9102 材質 スチール 質量(kg) 46.8 ネオグレー 高さ(mm) 1700 奥行(mm) 380 間口(mm) 900 寸法(幅W×高さH)(mm) (投入口)250×20 人数 24人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×380×1700 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。 錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用 サイズ(mm) 333×21(投入口) 材質/仕上 ステンレス/No.4 設置方法 1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

南京錠を設置するスペース付きのメールボックス。
グリーン購入法 適合 間口(mm) 900 奥行(mm) 380 ナチュラルグレー 種別 メールボックス 材質(本体) スチール 材質(扉) スチール 材質(塗装) 焼付塗装 南京錠掛け金具付き(南京錠は付属していません) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 250×25 適合金具 左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2 サービス分類 組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ 12人用 シリンダー錠 仕様 完成品 トラスコ品番 520-9099 材質 スチール 質量(kg) 26.8 ネオグレー 高さ(mm) 880 奥行(mm) 380 間口(mm) 900 寸法(幅W×高さH)(mm) (投入口)250×20 人数 12人用 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト 材質 スチール 付属品 鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本 サイズ(mm) W260×H385×D80 投入口サイズ(mm) W250×H40
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。
ニューグレー 仕様 (取手)シリンダー錠 材質(本体) スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×380×1790 材質(扉) スチール/粉体塗装 材質(取手) ABS樹脂(再生:15%) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 900×380×1790
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル錠タイプのメールボックスです。扉に幅250mm・高さ20mmの投入口と中央に枠付き名札紙(セルカバー付)がついています。
用途封書・書類の仕分け等にご使用いただけます。 タイプ 12人用3列4段 ダイヤル錠 材質 スチール 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×340×183 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョインテックスプライベートロッカー
投入口があるので、メールボックスとしても利用できるプライベートロッカー/シリンダー錠タイプ。各ボックスはシリンダー錠付き。 扉にはW250×H20mmの投入口があるので、メールボックスとしても使用できます。
ネオグレー 付属品 名刺紙(W53.5×H35.5mm)、シリンダー錠鍵各扉×2枚 材質 スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 260×340×183 サービス分類 組立・設置・取付
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。 上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ 前入れ前出し 錠前 静音大型ダイヤル錠 材質 【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス 寸法(mm) 投函可能/340×260×30mm 仕上 扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定) 色(扉) ステンレスヘアーライン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エディア 24人用メールボックス ダイヤルロック 開口サイズ/W250×H30 H1750タイプ W900D450 下置き ベース付
材質 本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装) 幅(mm) 900 質量(kg) 87.364 高さ(mm) 1810 タイプ W900×D450 奥行(mm) 450 色(本体) ホワイト グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。 抜き取り防止プレート付
タイプ 3戸用(横型) 投函タイプ 前入れ前出し 施錠方法 静音ダイヤル錠 仕様 前入前出 材質(本体) ステンレス(SUS304) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 300×360×277 仕上 本体・扉/No.4仕上 材質(扉) ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質 18-8ステンレス シルバー 種別 A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。 高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用 投函タイプ 前入れ前出し 錠前 ダイヤル錠 材質/仕上 SUS304/No.4 シリーズ KAMシリーズ
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品 ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本) 材質 スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック 質量(kg) 50 ボックス組合わせ S/M 外寸法(mm) 1130×550×330 錠前 4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コーワソニア集合郵便受箱 AM-B
錠付き 普及型集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト 投函タイプ 前入前出 材質(本体) SUS304 材質(扉) SUS304 シリーズ AM-Bシリーズ
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。 材質 SUS304 投函タイプ 前入れ前出し
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 木ねじ×3 質量(kg) 1.2 穴径(Φmm) (鍵穴)6.5 関連資料 ポストの取付穴位置
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様 (開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容 郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×120×370 ロック ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ 上入れ前出し 投入口サイズ(mm) 横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)