- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- メールボックスダイヤル錠のおすすめ人気ランキング
メールボックスダイヤル錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「メールボックスダイヤル錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスト 鍵 ダイヤル」、「メールボックス」、「郵便受け ダイヤル 式」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
間口(mm)
900
奥行(mm)
380
材質
スチール
鍵
手ぶらキー式
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
250×20
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式
横開扉用
操作方法
(解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ダイヤル錠タイプのメールボックスです。扉に幅250mm・高さ20mmの投入口と中央に枠付き名札紙(セルカバー付)がついています。
用途封書・書類の仕分け等にご使用いただけます。
タイプ
12人用3列4段
鍵
ダイヤル錠
材質
スチール
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×340×183
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ
24人用
鍵
シリンダー錠
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9102
材質
スチール
質量(kg)
46.8
色
ネオグレー
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
寸法(幅W×高さH)(mm)
(投入口)250×20
人数
24人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1700
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式
横開扉用
操作方法
(解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ
12人用
鍵
シリンダー錠
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9099
材質
スチール
質量(kg)
26.8
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
寸法(幅W×高さH)(mm)
(投入口)250×20
人数
12人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
1台
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ
3戸用(横型)
投函タイプ
前入れ前出し
施錠方法
静音ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×360×277
仕上
本体・扉/No.4仕上
材質(扉)
ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
簡単な操作で何度でもお好きな解錠番号に変更可能です。
大きい数字表示とつまみの突起により、操作がしやすい錠前です。
型式
引上扉用
操作方法
(解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
錠付メールボックスです。オフィスやビルの郵便受けに最適です。
材質
スチール
色
セミホワイト
グリーン購入法
適合
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)
Φ35×57.6
材質(つまみ)
PC
エディア 24人用メールボックス ダイヤルロック
開口サイズ/W250×H30 H1750タイプ W900D450
下置き ベース付
材質
本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS) ベース/スチール(焼付塗装)
幅(mm)
900
質量(kg)
87.364
高さ(mm)
1810
タイプ
W900×D450
奥行(mm)
450
色(本体)
ホワイト
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥379,800
税込¥417,780
21日以内出荷
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)
333×21(投入口)
材質/仕上
ステンレス/No.4
設置方法
1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
セキュリティに配慮した定番アイテム。重要な書類を盗難から守ります。
幅広いシーンで使える人気商品。
こちらのロッカーはダイヤル錠タイプです。多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途学校、企業、施設などの重要書類保管用ロッカーとして
付属品
名札入れ(各マス)。。、壁面固定金具(2個/台)
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
1000
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
390
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1000×390×1600
1台
¥299,800
税込¥329,780
26日以内出荷
南京錠を設置するスペース付きのメールボックス。
グリーン購入法
適合
間口(mm)
900
奥行(mm)
380
色
ナチュラルグレー
種別
メールボックス
材質(本体)
スチール
材質(扉)
スチール
材質(塗装)
焼付塗装
鍵
南京錠掛け金具付き(南京錠は付属していません)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
250×25
適合金具
左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
サービス分類
組立・設置・取付
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。
あらかじめ暗証番号が設定してあります。
暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。
※交換用としてのみ取り扱い
型式
引上扉用
操作方法
(解錠のしかた)。親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)。ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質
【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)
投函可能/340×260×30mm
仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)
ステンレスヘアーライン
「横型・前入前出」タイプです。ダイヤル錠は80通りの鍵違いが可能です。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。
用途集合住宅用
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
ダイヤル錠
材質/仕上
SUS304/No.4
シリーズ
KAMシリーズ
メールボックスには4桁のダイヤル錠を採用。好みの数字を暗証番号に設定して使用できます。
幅(mm)
880
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
25/棚板1枚あたり
色
ブラック
鍵
ダイヤル
材質/仕上
本体・扉:スチール/粉体塗装
付属品
固定棚、名刺ホルダー
グリーン購入法
適合
種類
片開き
均等耐荷重(kg/段)
25