- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- メール便対応ポストのおすすめ人気ランキング
メール便対応ポストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「メール便対応ポスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 付き ポスト」、「事務所ポスト」、「大型ポスト 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。
材質
亜鉛メッキ鋼板
仕様
上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応
質量(kg)
2.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×155×330
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
材質/仕上
(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色
ステンレスヘアーライン
付属品
SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)
3.8
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×220×315
つまみ式シリンダー錠です。回せば仮ロック、鍵を閉めればロックとなります。360X260X50mmのメール便が対応可能の上入れ前出しポストです。投入口約365X高さ55mmで大型メール便0角封筒、回覧板の大型サイズが投入可能。
付属品
木ネジX4、プラグX4、鍵X2本
材質
亜鉛メッキ鋼板
色
本体:シルバー、扉:ブラウン
質量(g)
3900
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
410X190X320
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
277×50
表札
ネームシール
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様
(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容
郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×120×370
ロック
ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ
上入れ前出し
投入口サイズ(mm)
横325×縦33
建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。
インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。
Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。
Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
材質
(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス
仕様
セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
付属品
取付け用スペーサー
質量(kg)
5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
367×461×133
施錠方法
シリンダー錠
取扱説明書
(1.8MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
265×37
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
材質
スチール
関連資料
ポストの取付穴位置
郵便も、メール便も、宅配物もこれ一台で受け取れる!
前扉に付属のケースにシャチハタを収納することで不在時でも再配達の手間無く宅配物が受け取れます。
宅配物が入っているかどうか一目でわかる確認窓付き。
配達員にもわかりやすい荷物の入れ方を上蓋裏側にて説明。
材質
スチール(焼付塗装)
質量(kg)
4.3
色
チタングレー
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×166×473(プッシュ錠含む)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
さびにくいステンレスポスト。
A4封筒が入る
ハガキが取出しやすいエンボス付
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cm×3個まで)2段目120さいずまで対応。
用途120サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
オールプラスチック製でサビません。
取り出し口は手を離しただけでピッタリ閉まります。
取り出し口は半透明のアクリル製で、閉めた状態で中が確認できます。
市販の南京錠が取付けられるよう、カギ穴が付いています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質
本体/ポリプロピレン。前面カバー部/メタクリル樹脂。取っ手/ABS樹脂
色
レッド
付属品
取付ねじ×4本
質量(g)
1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×185×260
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁掛け可能なメール便対応ポスト付き小型宅配ボックスです。
用途留守でも荷物を受け取れる宅配ボックス!
使用方法
(1)ボックス内にある印鑑で伝票に捺印後伝票控えと荷物を収納。(2)収納後、扉を閉じて左側面のワンタッチロックキーを押してロックを掛けます。(ロック後は扉は開きません)
耐荷重(kg)
5(宅配物投函)
本体質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×260×35(ポスト投函)、360×260×185(宅配投函)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×320×330
メール便対応ポスト付き宅配ボックス。1段目はメール便(厚さ3.5cmX3個まで)2段目は2Lペットボトル6本入り対応。3段目は約100サイズまで対応。
用途100サイズまで対応!留守でも荷物を受け取れる大型宅配ボックス!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【投函】1段目340×260×35、2段目360×370×240,3段目360×450×240
関連資料
ポストの取付穴位置