- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- モジュラージャック コネクタのおすすめ人気ランキング
モジュラージャック コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新354件の「モジュラージャック コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラージャック メス」、「モジュラーコネクタ」、「モジュラージャック 6極2芯」などの商品も取り扱っております。
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
極数
8
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別
露出型
定格
0.5A
結線方式
ねじなし端子式
極数
88
種類
角型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
¥570
税込¥627
当日出荷
テレホンコードを互いに接続し延長
6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能
6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様
6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
テレホンコード配線を2つに分配
仕様
6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状
モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
NTT端子結線準拠です。
色
ベージュ
対応機種
RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線
ケーブル
6極4芯仕様
コネクタ
RJ-11オス・メス
仕様
オス/メス = メス。LANカテゴリ = Cat3。実装タイプ = 表面実装。極数 = 8 / 8。種類 = モジュラージャック。方向 = 垂直。長さ = 15.08mm。幅 = 15.24mm。深さ = 15.7mm。シリーズ = 85510。コンタクト材質 = 銅合金。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。。Molex 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJモジュラジャック. 85510シリーズCat 3垂直トップエントリRJ11 / RJ45基板表面実装モジュラジャックは、黒色のUL94V-0高温熱可塑性ハウジングと金めっきのコンタクトを備えています。 実装部のピッチは1.27 mmで、基板保持用のはんだタブを装備しています。パネル切り抜きは小さくて済みます(詳細はデータシートを参照のこと)。 かん合するプラグについては90075シリーズを参照してください。
長さ(mm)
127
幅(mm)
75
高さ(mm)
17
質量(g)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
仕様
ジェンダー = メス。LANカテゴリ = Cat5。取り付けタイプ = PCBマウント。極数 = 8。コネクタタイプ = RJ45。シールドタイプ = シールドなし。向き = ライトアングル。長さ = 14.5mm。幅 = 15mm。深さ = 13mm。コンタクト材質 = リン酸銅。コンタクトめっき = ニッケルの上に金。。表にある高さは基板から上の高さです。. RSデータソケット. ネットワーク及び通信用途で一般的な構成の低プロファイルPCB直角取り付けソケット データプラグと互換、ソソケットタイプはコンタクト位置数にコンタクト数が付いた形式で識別
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。取り付けタイプ = スルーホール。コネクタタイプ = モジュラーソケット。向き = ストレート。長さ = 16.65mm。幅 = 15.9mm。深さ = 16.4mm。コンタクト材質 = 銅合金。コンタクトめっき = 金。。Wurth RJデータソケット. Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ; 818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付). ; 818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付). ; 818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付). ; 818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付). ; 818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。
また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。
取り回しが容易なスリム型ケーブルです。
NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。)
※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状
6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。
外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。
6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。
頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。
破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。
ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。
接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。
短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容
部品・オプション
色
クリア
コネクタ形状
6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線
色
ホワイト
プラグ形状
6極4芯(RJ11)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
オス/メス = メス。LANカテゴリ = Cat3。実装タイプ = スルーホール。極数 = 8P8C。種類 = モジュラージャック。方向 = ライトアングル。長さ = 16.38mm。幅 = 13.53mm。深さ = 15.75mm。コンタクト材質 = リン青銅。シリーズ番号 = 43860。。Molexシリーズ43860シールド付き低プロファイル、ライトアングル反転モジュラジャック. Molexシリーズ43860の各種タイプの低プロファイル、ライトアングル、反転モジュラジャック:. 内容(一部):. ; 800-6784 800-6784 RJ45 8/8シールドなし ; 800-6769 800-6769 RJ11 6/6シールドなし ; 800-6807 800-6807 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6790 800-6790 パネルアースタブによるRJ11 6/6シールド付き ; 800-6810 800-6810 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6804 800-6804 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き ; 800-6801 800-6801 サイドスタック用のオフセットパネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり ; 800-6794 800-6794 RJ45 8/8シールド付き、パネルアース なし ; 800-6817 800-6817 パネルアースタブによるRJ45 8/8シールド付き、照明パイプあり、高温耐性あり
長さ(mm)
125
幅(mm)
75
高さ(mm)
16
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷