- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- モップ用洗剤のおすすめ人気ランキング
モップ用洗剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新167件の「モップ用洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雑巾 洗剤」、「洗剤」、「回転モップ 洗剤」などの商品も取り扱っております。
天然油脂ポリオキシエチレルアルキルエーテルを使用しています。モップに付着した頑固な汚れも、しっかりと落とします。すすぎが簡単な液体洗剤です。洗い終わった化学モップに、「エンダスゾール」などの着塵剤をかければ、化学モップがよみがえります。
用途化学モップを洗う専用洗剤
成分
界面活性剤(4.6%・ポリオキシエチレルアルキルエーテル)、アルカリ剤
質量(g)
約480
液性
中性
使用の目安
水約2リットルに対してキャップ3杯(約40mL)
使用可能材質
綿、麻、レーヨン、合成繊維
1本(400mL)
¥559
税込¥615
当日出荷
化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。
スプレーして乾かすだけで手軽に再生!
繰り返し使えてレンタルより経済的。
ホコリ吸着成分配合。
用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤
成分
液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料
トラスコ品番
375-7269
容量(mL)
420
質量(g)
420
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
しつこい油汚れをスピード洗浄成分GXが浮き上がらせて、ぐんぐん落とす。
除菌成分配合で洗浄と同時に除菌ができる。
香りさわやか、使った後もニオイ残りが気にならない微香製(ミントの香り)。
用途換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりの壁やビニール床など
使用場所
厨房・ホール
液性
アルカリ性
シリーズ
マジックリン
化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。
用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤
成分
高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
トラスコ品番
836-4724
アズワン品番
65-0333-83
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所
床
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安
約200m2(120畳)
アズワン品番
64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フィルトモップ用の洗剤です。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
標準使用量
40~50倍の希釈液で使用
液性
アルカリ性
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性
アルカリ性
付属品
半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
除菌剤入りのふきそうじ用洗剤です。
スプレーして拭き取るだけで二度拭きなし。
テーブル、椅子、キッチン回りの軽い汚れに効力を発揮します。
用途住宅・家具用。
サッシ・ガラス・フローリング床・ビニール床・壁・ドア・たたみ・カーペット・化粧板・戸棚・家具の洗浄
成分
アルキルアミンオキシド、アルキルグリコシド、アルカリ剤、エタノール、泡調整剤、除菌剤、香料、水
内容量(L)
4.5
液性
弱アルカリ性
使用の目安
1m2に対して約5mL
形状
液体
使用場所
家庭用・住居用・家具
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
商品タイプ
業務用
1本(4.5L)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
住まいのふきそうじに幅広く使える、スプレータイプの洗剤です。
床・照明器具・電気製品や、壁・家具・ドアなど、いろいろな場所に使えます。
除菌もできて2度ぶき不要。(すべての菌を除菌するわけではありません。)
新緑の香り。
用途住居用。床・たたみ・カーペットや電気製品など住まいのいろいろな所に
成分
界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、泡調整剤、陽イオン系界面活性剤
液性
弱アルカリ性
使用場所
室内
形状
液体
帯電剤をしみ込ませたモップ、ダスター用の洗剤。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
エスコ品番
EA920LE-21
希釈
40~50倍
1個
¥7,280
税込¥8,008
翌日出荷
強力洗浄+除菌効果!除菌ができる多目的強力洗剤!
強力洗浄と除菌・消臭を同時に行える多目的洗剤。
2度拭きの必要がないため幅広い用途に使用可能。
(ABSなど一部素材を除く)
商品タイプ
詰め替え用
仕様
無リン、環境ホルモン疑義物質不使用、PRTR非該当、シックハウス・シックスクール配慮
希釈倍率
高頻度接触面や床面の清拭:100倍、浴室・洗面ボウル・便器などの洗浄:50倍、樹脂ワックスの表面洗浄:50倍
効果
除菌、消臭
1箱(3本)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。人と環境にやさしい水性タイプ。
用途フィトルモップ用帯電剤
標準使用量
モップ糸の自重の約15%以内
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き
セット内容
ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質
ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)
ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
色
黒
サイズ
M
質量(g)
1175
ハンドル長さ(mm)
1275
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。
快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分
流動パラフィン配合・LPG
材質
本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
容量(mL)
420
質量(g)
約380
使用量
標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)
バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)
1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色
ライトグレー
径(Φmm)
モップ:340
容量(L)
10
ハンドル長さ(mm)
1260
回転機構
洗浄+脱水
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)
バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)
マイクロファイバー
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ
本体
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
「FL390 スプレーフロアモップ」の取り替え用スペアです。繊維1本1本が多角形構造になっている「マイクロファイバー(極細繊維)」なので、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。
用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの水拭き掃除に
商品タイプ
取替シート
材質
ポリエステル、ナイロン
質量(g)
約50
種類
水拭き用
寸法(cm)
約32×15
1個
¥639
税込¥703
欠品中
乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
種類
化学モップ
全長(mm)
約1340
質量(g)
約650(糸:130)
本体金具寸法(mm)
240
モップ幅
約430(最大幅)
材質(ハンドル)
スチールパイプ
材質(糸)
綿100%
材質(ヘッド)
スチール
商品タイプ
本体
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
5色の樹脂甲で場所に合わせて使い分けができます。甲は両サイドに広がっており、幅木等にキズがつかないです。エコマ-ク取得商品です。
用途フリーハンドルEX、パワーハンドル用
※糸質量により吸水能力が違います。
種類
水拭きモップ
寸法(mm)
約230×210
エコマーク認定
認定
材質(糸)
綿40%・ポリエステル50%・レーヨン10%
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 104 045
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。
種類
回転モップ
トラスコ品番
375-0337
セット内容
モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個
材質
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
色
ブルー
径(Φmm)
190(ヘッドベース)
容量(L)
10(バケツ)
パイプ径(Φmm)
25
グリップ部(mm)
Φ30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷