モニタ 転倒防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
233件の「モニタ 転倒防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 固定」、「パソコン 転倒防止」、「テレビ転倒防止」などの商品も取り扱っております。
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 モニター等に耐荷重約32kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別 転倒防止ベルト セット内容 小型バックル:4個(35mm×32mm) ベルト200:2個(25mm×200mm) アルコールパッド:2個 材質 バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年) 約8
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質 クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具 プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm) 約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法 ノックダウン組立式 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。 液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。 本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。 モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。 取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止 種別 転倒防止ベルト 仕様 耐震性/6強 寸法(mm) (ベルト)25×500、(フック)42×42×14 過負荷耐量 25kg 使用環境温度(℃) 0~40 質量(g/個) 約40
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様 耐震度/7 セット内容 マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番 64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm) 50×50 耐荷重(kg) 25/1枚(4枚使用で100) 使用方法 設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別 耐震マット 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式のモニターホルダーです。2次元の角度調整で見やすい向きに調整が可能です。
寸法(mm) (装着面)45×25 使用可能機種 VIVOT製品/レーシングモニター(RM-07)、スピードメーターV(SML-V)、デジタルモニター(DMC) 等
1台
1,598 税込1,758
7日以内出荷

サンワサプライ耐震ストッパーロング
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。 不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容 固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2 タイプ ロング 寿命 10年(使用環境によって異なります) 難燃性 UL94V0認定品 アズワン品番 64-0904-33
1セット(4本)
4,998 税込5,498
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg) 150以下(2本使用) 材質 ブラック 質量(kg) 約0.1 ワイヤー長(mm) 1500 外寸法・幅(mm) 1500 関連資料 (1.15MB)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

材質 支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装。取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装。樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm) 90 シルバー 高さ(mm) 450~720 奥行(mm) 60 対応 32~60型
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。 揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着 マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み) テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。 ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に 種別 転倒防止ストッパー 材質 ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約83×158×43 使用の目安 32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 材質 (ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質 ウレタンエラストマー 厚さ(mm) 3 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

ティーエフサービス耐震ロックゲル
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。 種別 耐震マット 材質 難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm) 5 適合温度(℃) ‐20~+75
1セット(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別 転倒防止ベルト 仕様 耐震度震度6強相当 使用の目安 対象物1台につき4本 素材 難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収) 種別 転倒防止ベルト
1箱(4個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル8個使用) 地震対策×簡単。手軽で安心。取り外し簡単、様々な所で使用可能。 強力粘着パッド+バックル。 パソコン等に耐荷重約64kg※1パック2本使用時
用途地震による転倒を防止! 種別 転倒防止ベルト セット内容 小型バックル:4個(35mm×64mm) ベルト300:2個(25mm×300mm) アルコールパッド:2個 材質 バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年) 約8
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。 種別 耐震マット 寸法(mm) 44×45 仕様 耐震度震度6強相当 付属品 テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4 適合 46型未満のモニター トラスコ品番 487-1715 材質 ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤 幅(mm) 44 厚さ(mm) 10 高さ(mm) 10 質量(g) 40 奥行(mm) 45 使用の目安 対象物1台につき4個 質量(g/個) 50
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。 ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別 転倒防止ベルト セット内容 バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本 材質 PPE 寸法(mm) 242×152×30 質量(g) 275
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 付属品 耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ) 材質 (ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ ベルト寸法(mm) 18×800(取付時~700)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)