モニター ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
20,461件の「モニター ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスクトップ ライト」、「物置 ライト」、「ノートパソコン ライト」などの商品も取り扱っております。
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源 LED×66灯(交換不可) 電源 USBバスパワー 質量(g) 約390 色温度(K) 3000、4000、5000 発光色 電球色/白色/昼白色 仕様 ●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 付属品 取扱説明書・保証書,microUSB給電コード 材質 アルミ/ナイロン ブラック 質量(g) 約505 消費電力(W) 最大約5 電源 DC5V/1A コード長さ(m) 約1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約115×455×120 光源 LED(5段階調光) アーム 角度調整 明るさ(Lm) 最大約300 光色 約2700~6500K(4パターン調色) 電球の種類 LED 調光の可否
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m) 約2 ブラック コネクタ形状 電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター 定格入力電力 8.5W 定格入力電圧(V) 5 定格入力電流(A) 1.7 点灯方式 広域発光(点灯) LED使用数(個) 40+40 調光方式 無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色) 全光束(Lm) 約80~300※積分球による 明るさ(Lm) 約250~920(理論値) 色温度(K) 2800~6700 付属品 取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。 保証期間 1年
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品 USB Type-C ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g) 約450 電源 DC 5V/1A ケーブル長(m) 約1.5 全光束(Lm) 230(白色HIGH点灯時) 平均演色評価数(Ra) 90 光源 LED(白色・電球色 相当) アーム 固定 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合厚さ(mm) モニター:10~28 電球の種類 LED 調光の可否
1個
5,699 税込6,269
当日出荷

自動調光ー周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。明るさを15段階調整。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。省スペース。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。非対称光学技術ー画面への映り込みを軽減。Ra>95の高演色評価数。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証。特許取得済クリップ設計ースペースを取らず、モニターの上部に引っ掛けるだけで設置完了。1-3cmの厚さの平面モニターに対応可能。USBケーブルで簡単給電
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
17,480 税込19,228
翌日出荷

【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。
LED 60灯 電源 USBバスパワー 質量(g) 約340 定格光束(Lm) 120 色温度(K) 2800、4200、6000 発光色 電球色/白色/昼光色 LED寿命(時間) 30000 仕様 ●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
用途デスクワークに 寸法(mm) 500×22×85 ブラック 質量(g) 230 電源 USB給電 DC5V 1A タイマー 約60分 光色 電球色、白色、昼白色
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

消費電力(W) 12.3 仕様 取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm) 568 質量(kg) 0.2 モジュール 11.6(0.48A) 電圧(V) AC100 全光束(Lm) 800 入力電圧(V) DC24 エネルギー消費効率(Lm/W) 65 色(本体) アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップで簡単装着のPCモニターライトです。 PCモニターに装着すれば、手元、PCと作業スペースを照らします。 画面に反射しにくい光で目の負担を軽減し、作業が快適になります。 USBポートから給電が可能。別途コンセントを用意する必要がありません。 ノートパソコンなどモニターの中心にカメラレンズが付いていても、クリップは切り欠け加工してあるので、レンズをつぶす事がありません。 電球色、昼白色、昼光色の調色、10段階の調光が可能。 コードの中間コントローラーで簡単に調節できます。
LED色 昼白色、昼光色、電球色(10段階調光) 消費電力(W) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×50×60 質量(g) 約80 材質 ABS 設置方法 クリップ式 コード長さ(cm) 約80 電源 USB電源DC5V/A LED使用数(個) 白色27、暖色27 適合サイズ 厚さ1cmまでのパソコン、ノートパソコン
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

在宅勤務やオンライン授業の周辺環境を改善し目や肩の負担を軽減する液晶モニター取付型LEDライト。
電球の種類 LED
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンのモニター周りを明るく照らすモニターライト。調光機能でライトを暗くし、発光面を正面に向けることでWebカメラ用照明としてお使いいただけます。
用途デスクトップモニターライト、デスクライト、モニターライトとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) シェード部:45×2.8×1.8、クランプ部:4.5×11.3×8.8 質量(g) 450 消費電力(W) 5.0(明るさ最大での点灯時) 定格入力電圧(V) DC5.0V 光束(Lm) 150 コード長さ(m) 1.5 可動範囲 水平の位置から上方向に約90 度 調光範囲 10段階 色調 6段階(3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K) ブラック
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証
仕様 電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ブラック 消費電力(W) 最大8.5 ケーブル長(m) 1.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED 調光の可否
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

ノートパソコン専用モニターライト。伸ばした状態と折りたたまれた状態があるデュアルライト。自動調光ーお気に入りモード。3D周囲光技術。広範囲な照明。マグネット構造により、簡単に取り外しが可能。スリムベゼルにも対応し、ノートパソコンのカメラをを遮ることはありません。特許取得済みのマグネットシールは、しっかり貼れて跡が残らず、キレイに取り外すことができます。スライドで明るさ/色温度調節可能。バッテリー搭載:一度の充電で最大160分使用可能(明るさ50%での使用を基準)。マグネット式の収納機能とコンパクトなバッグにより、どこへでも気軽に持ち運びが可能
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷

クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質 アルミニウム/PC 質量(kg) 約1.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約590×800×455 色温度(K) 2700~6500(5パターン) 保証期間 1年 明るさ(Lm) 最大約900 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 調光の可否 可(5段階調光)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 電球の種類 LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×26×32 質量(g) 120 インターフェイス micro USB バッテリー容量(mAh) 3000 付属品 充電用USBケーブル 点灯時間(時間) 10~48 定格電圧(V) 5 電力(W) 3 光束(Lm) 50~300
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容 本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約81 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 86(最大) 色温度(K) 約3000/4400/6400 製品サイズ(mm) (約)幅260×高さ50×奥行43 光色 電球色/白色/昼光色 LED使用数(個) 白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力 5V /1A(USBより給電) 取扱説明書 (1.2MB) 電球の種類 LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷