- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニター 固定のおすすめ人気ランキング
モニター 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,621件の「モニター 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニタ 転倒防止」、「モニターアーム パーツ」、「モニター取付金具」などの商品も取り扱っております。
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様
耐震度/7
セット内容
マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番
64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震性/6強
寸法(mm)
(ベルト)25×500、(フック)42×42×14
過負荷耐量
25kg
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
約40
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)
50×50
耐荷重(kg)
25/1枚(4枚使用で100)
使用方法
設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別
耐震マット
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
5
奥行28mm、スタンダード固定タイプ。VESA規格 75mm~。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
質量(kg)
約2.1
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質
クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)
約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法
ノックダウン組立式
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応しています。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあるので、ケーブルを引っ掛けることができます。
垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
アームの高さを机上面から110~421mmの範囲で調節できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
垂直
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合
デスク/eデスク、MEデスク
材質
本体アーム/アルミ。ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)。樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)
2.7
耐荷重(kg)
ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番
64-0887-95
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲
角度(アングル)/100°、画面回転(ローテーション)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/360°
総耐荷重(kg)
2~10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
付属品
六角棒スパナ(座金位置固定用)
材質
アルミ合金
色
シルバー
仕上
焼付塗装
推奨ねじ
呼び4.5タッピンねじ、またはM4小ねじ
耐荷重N・m(kgf・m)
4.4[0.45]
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様
耐震度/7
質量(g/個)
約10
材質
ABS樹脂
耐用寿命
10年
使用温度範囲(℃)
0~40
色
本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。
水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。
設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。
PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。
PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。
PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。
PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法
壁面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様
ガススプリング:有
セット内容
スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質
アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)
約2.22
色
ブラック
タイプ
デスク取付
耐荷重(kg)
9
容量範囲(kg)
対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法
クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)
取り付け可能:10~85
軸数
5軸
液晶モニター
1台
アズワン品番
65-0533-94
対応インチサイズ
17~32
可動範囲
パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D129×H115
質量(kg)
0.93
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-60
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
17
最大積載量(kg)
10
寸法B(mm)
40
32インチサイズ、重さ8kgまでのディスプレイに対応。モニタの取り付けが簡単にできる着脱式VESAマウント。VESA規格互換のモニタに対応:75x75、100x100。丈夫なスチール製。支柱に沿って440mmまで高さ調節が可能。デスクCクランプまたはグロメット式マウントで取り付けが簡単。ケーブル管理
用途オフィス環境、ホームオフィスで、エルゴノミクス(人間工学)に基づく快適なワークスペースを設定。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
色
ブラック
幅(cm)
54.8
長さ(cm)
11.4
角度調整範囲
+45 / -45
高さ(cm)
14.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
材質
(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール