- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- モニター BNCのおすすめ人気ランキング
モニター BNCのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新168件の「モニター BNC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログモニター」、「防犯 カメラ モニター」、「工業用モニター」などの商品も取り扱っております。
17インチTFTカラーモニタ。
HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能
操作リモコン付
VESA規格75×75mm対応
付属品
専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン
質量(kg)
約3
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約35
ピクセルピッチ(mm)
0.264(H)×0.264(W)
解像度
(最大)1280×1024
入力端子
【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)
VESAマウント(mm)
75×75対応
LCD仕様
17インチTFT
アスペクト比
4:3
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度
1024×600
仕様
VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)
セット内容
ACアダプター/リモコン
質量(kg)
約1.1(本体のみ)
規格
WSVGA (Wide-SVGA)
出力
DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA)
適合規格
FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ)
本体寸法(mm)
259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず)
接続方式
HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC)
保存温度(℃)
-10~50(結露なきこと)
入力信号
HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。
最大消費電力(W)
動作時10以下(パワーセーブ時1W以下)
コントラスト比
500:1
視野角
140°/110°(H/V)
走査周波数(水平)
31.5~87.5
走査周波数(垂直)
56.0~75.0Hz
スピーカー
1W×1(モノラル)
出力信号
音声(3.5Φミニピンジャック)
動作温度(℃)
0~40
高さ調節
可
アスペクト比
128:75(約16:10)
モニターサイズ
10.1型ワイド
VESA対応
対応
輝度(cd/m2)
250
角度調節
可
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品
角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
7INCH TFT LCD
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC 2入力
解像度
【水平】480TV/LINE
ヒューズ
【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度
480×272ピクセル
付属品
コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)
約120×77×16
質量(g)
約150
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示
4.3インチTFT LCD
信号形式
NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)
-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約325×205×38
質量(g)
約670
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
13.3インチ TFT LCD
メモリー
USB (再生可能)
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品
2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
約5.2、モニター部:約3.4
サイズ
17.0型(43.3cm)
規格
SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)
最大:26、節電時:2.5以下
表面処理
アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59
角度調整範囲
チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°
コントラスト比
800:1(標準値)
表示色
約1677万色
解像度
1280×1024 (推奨)
視野角
160°/140°(水平/垂直,標準値)
動作温湿度範囲
0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)
応答速度
20ms(黒→白→黒)
スピーカー
0.5W+0.5W
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.264×0.264
入力電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比
5:4
パネル駆動方式
TN
昇降範囲(mm)
100
輝度(cd/m2)
400(標準値)
入力ポート
映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI
角度調節
可
シンプル省スペースなモニター。
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。
画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして
付属品
ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)
機器:約510×385×200
質量(g)
約2100
電源
12V/2A
サイズ(inch)
21.5
インターフェース
HDMI/VGA
コントラスト比
5000000:1
スタンド
有り
表示色
1677万色
解像度
1920×1080ピクセル
視野角
85/85/85/85(上下左右)
反応速度(秒)
5
VESAマウント(mm)
有り
駆動方式
TN
色(本体)
ブラック
使用場所
屋内
取扱説明書
(0.38MB)
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
TN
輝度(cd/m2)
250
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
その他
【設定変更入力】操作パネル / リモコン
付属品
ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書
質量(g)
260
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)
175×115×35
表示
7INCH TFT LCD
信号形式
HDMI / VGA / AV
解像度
1024×600(ピクセル)
動作温度(℃)
0~50
1個
¥9,480
税込¥10,428
4日以内出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品
ACアダプター
質量(g)
約300
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)
約170×112×32
表示
7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力
【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式
NTSC/PAL 自動切替
解像度
640×480ピクセル ~1080P
入力形式
HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)
0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
8インチTFT搭載の小型モニター。映像入力端子HDMI/VGA/BNC/RCAに対応。音声入力対応。スピーカー内蔵
質量(g)
約480(スタンド含む)
電源(V)
DC12±1
最大消費電力(W)
約10
コントラスト比
400:1
液晶パネル
8インチTFT LED液晶パネル
解像度
1024×768
応答速度
12ms
入力端子
映像:HDMI/VGA/BNC.J/RCA.J 各1、音声:RCA.J L/R
スピーカー
1W×2
バックライト方式
LED方式
取扱説明書
(1.66MB)
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
4:3
ビデオフォーマット
NTSC/PAL
最大表示色
約1670 万色
対応VESA規格
75×75
輝度(cd/m2)
400
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属
付属品
ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター
質量(g)
534(本体のみ、スタンド無し)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
DC12V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×151×36
消費電流(mA)
最大約700
解像度
最大1024×600
入力端子
(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)
スピーカー
1W×2
LCD仕様
8インチTFTカラーLCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン
寸法(mm)
約170×110×23
質量(g)
約280
入力
RCA(2入力)
表示部
7インチ TFT LCD
信号形式
AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル
メモリー
microSDカード(別売)。4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能
解像度
1024×600ピクセル
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
0
用途PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続
色
ブラック
質量(g)
257
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
BNC(RF同軸型)
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプ
オス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合機種
PicoScope 4444
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター
テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適
USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応
スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして
質量(g)
約760(本体)+340(専用カバー)
消費電力(W)
最大約10
本体寸法(mm)
約370×225×11
表示部
15.6インチTFT液晶
最大解像度
1920×1080ピクセル
入力端子
【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C
入力電源
DC5V/2A
出力端子
【音声】3.5mmヘッドフォン端子
使用場所
屋内
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)を採用。
表示画素数は1024(H)×768(V) ピクセル(XGA)。
映像入力は4系統(アナログ、AHD、VGA、HDMI)。映像出力は1系統(AHD)。
音声入力は2系統(RCAピン:アナログ用、Φ3.5mm ミニジャック:VGA用)。
アスペクト比は、4:3と16:9の2種類選択が可能。
高画質化技術・三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション搭載。
キーロック機能付き。
モニター裏面はVESA規格の75mmピッチのため、オプションの壁面取付金具(LCW-01)が取付可能。
据置用スタンド、リモコン付属。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品
取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター (ケーブル長:約140cm):1個、VGAケーブル:1本、据え置き用スタンド:1台、リモコン:1個、スタンド固定/取付金具用ネジ:4個(スタンド固定時は2個使用)
質量(g)
本体:約690、据え置きスタンド:約610
使用温度範囲(℃)
0~40(結露なきこと)
消費電力(W)
17
設定方式
OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×190×30(スタンド非装着時)
機能
キーロック機能
電源(AC V)
専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
コントラスト比
600:1
液晶パネル
9.7型TFT液晶(表示画面サイズ:196(W)×147(H)mm)
輝度
400cd/平方メートル
解像度
600本(中心部)
表示可能色数
26.2万色
視野角
左右:89°、上下89°
応答速度
30ms
設置方法
据え置き (付属スタンド装着時)、取付金具 (別売) による設置 (75×75mmVESA規格準拠)
スピーカー
1.5W×2ステレオ
画素数
1024(H)×768(V)ピクセル(XGA)
バックライト
LED(寿命:約10,000時間)
音声入力
AV:1.1V(rms)22kΩ1系統(RCAピン)
音声出力
VGA:1.1V(rms)22kΩ1系統(Φ3.5mmミニジャック )
アスペクト比
4:3
映像出力
AHD:1系統(BNCコネクタ)
映像入力
AV:VBS1.0V(p-p)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、AHD:AHD1.0(720p30)・AHD2.0(1080p30)75Ω同期負1系統(BNCコネクタ)、VGA:VGA入力1系統(D-Sub 15Pin)対応解像度:1024×768、HDMI:HDMI入力 1系統(タイプAコネクタ)。対応解像度:720p/1080p
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約3.5
ピッチ(mm)
画素:約0.3114
消費電力(W)
最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5
使用温度(℃)
条件:5 ~ 45
表面処理
非光沢
出力電圧(V)
【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380
コントラスト比
1000:1
表示色
1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類
【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子
HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz
VESAマウント(mm)
100×100 (M4×6
色(本体)
ブラック
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度(%)
使用条件:20 ~ 85
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
280
応答時間(ms)
14
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷