- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニター DMMのおすすめ人気ランキング
モニター DMMのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新256件の「モニター DMM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 43インチ」、「60インチモニター」、「DMM ディスプレイ」などの商品も取り扱っております。
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約8.9(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1118×239×696(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
50
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
140
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約10.9(スタンド含む)
型番
DKS-4K55DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1233×269×769(スタンドを含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
55
パネル駆動方式
VA
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
74
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約6.3(スタンド含む)
型番
DKS-4K43DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約961×197×606(スタンド含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)200×(H)200
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
43インチ
パネル駆動方式
VA
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
160
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約16.7(スタンド含む)
型番
DKS-4K65DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1450×266×883(スタンド含む)
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)400×(H)300
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×12mm)×4
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
65
パネル駆動方式
VA
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
ディスプレイやテレビを壁掛け風に設置できる壁寄せスタンドです。
7段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。
ディスプレイやテレビを工事不要で壁掛け風に設置できます。
製品背面にケーブルフックを搭載しているので、ケーブルをスマートに配線できます。
省スペースでシンプルなスチールベースがスタンドをしっかりと支えます。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
5000:1の高いコントラスト比を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
85
パネル駆動方式
VA
1個
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
ディスプレイ・テレビを設置したまま、工具を使わず高さ調整可能なキャスター付きスタンドです。
豊富な調整機能でお好みに合わせて設置できます。
14段階の高さ調整とチルト機能により、お好みの高さと角度に調整できます。
また、ハンドルと棚板も高さ調整が可能です。
本体内にケーブルを通せるため、スマートな配線が可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。
広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4
質量(kg)
約1
耐荷重(kg)
45
VESAマウント(mm)
100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約650×418×20
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.3
サイズ
43型
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
半光沢
対応
HDR300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
618×957×267
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 sRGB90%
解像度
3840×2160
応答速度
10ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2x10W
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VAパネル
ブルーライトカット
軽減モード:無し
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品
単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)
7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)
定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル
4K
スピーカー
フルレンジ:2個
画質モード
映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数
3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
97
省エネ基準達成率(%)
102
グリーン購入法
適合
対角(mm)
1080
パネル
4K
画面寸法(mm)
941×529
発売年
2024年
チューナー数
4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク
認定
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比
5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。
※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。
2.上下左右178°の広視野角
見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します
3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン
薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。
※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。
4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載
HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。
※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。
5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる
Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。
※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様
HDR信号入力:〇、対応言語:日本語
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
質量(kg)
約22.7(スタンド含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1669×333×1029(スタンド含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
4000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
視野角
(水平/垂直):178°/178°
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
VESAマウント(mm)
VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200
スピーカー
8W+8W
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
バックライト
直下型LEDバックライト
動作温度範囲(℃)
0~35
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
75
パネル駆動方式
VA
パネル種類
VA
対応VESA規格
ネジサイズ:(M6×16mm)×4
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
33.4
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。
4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。
上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約12.3
角度(°)
チルト:約+5~-12
耐荷重(kg)
DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5
VESAマウント(mm)
100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
高さ調節
4段階
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約871×1801~1966×678
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品
HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)
16.9
サイズ
65
使用温度(℃)
条件:0~40
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
904×1445×299
コントラスト比
4000:1
表示色
10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度
3840×2160
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー
10W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)
8.5
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
37(最大70)
表面処理
半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)
AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
10W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
パネル駆動方式
IPS(FFS)
最大表示色
10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格
200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0x3、 ビデオ/音声入力端子x1、 コンポーネント入力x1、 オプティカル端子x1を搭載。 USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。また、10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。なお、2年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V500UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
質量(kg)
9.1
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~40
消費電力(W)
66(最大115)
表面処理
半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:1111×255×697、スタンドなし:1111×69×650
電源(AC)
AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比
5000:1
解像度
3840×2160
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、optical端子、コンポーネント入力端子
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
10W×2
使用環境湿度(%)
10~80
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
270
パネル駆動方式
VA
最大表示色
10.7億色/sRGB89%
対応VESA規格
200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル。4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様
HDR信号入力:○
付属品
リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約5m)、VESA機器取付ネジ × 4
電源(V)
AC 100、50/60Hz
消費電力(W)
320
本体質量(kg)
約29.4(スタンドを含む)
電源コード(m)
約3
コントラスト比
5000:1
解像度
最大 3840×2160(4K)
入力端子
HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1
スピーカー
10W+10W
取付ピッチ(mm)
VESA機器:(W)600 × (H)400
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
推奨ねじ
VESA:(M6×14mm)× 4
画面サイズ
85インチ
出力端子
光デジタル音声 × 1、Earphone × 1
言語表示
日本語
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
178°/178°(水平 / 垂直)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約1890×1161×373(スタンドを含む)
待機時消費電力(W)
0.5
パネル種類
VA
1台
¥379,800
税込¥417,780
15日以内出荷