- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニターアーム ロングのおすすめ人気ランキング
モニターアーム ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新264件の「モニターアーム ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニターアーム ポール」、「モニターアームスタンド」、「モニターアーム用ロングポール」などの商品も取り扱っております。
耐荷重(kg)
最大:約20
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×長さ(mm)
ポール部:35×1000
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
仕様
取り付け画面数:1画面、ガススプリング:有
耐荷重(kg)
9
固定方法
クランプ式/グロメット式
軸数
5軸
アズワン品番
64-5407-46
対応インチサイズ
13~32インチ
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
高さ805mmのロングポール&アーム長404mm、1画面液晶ディスプレイの4軸アーム。大き目のクランプ式で、机にしっかり固定、ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
付属品
ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ(4mm、6mm)、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
114×516×1000
質量(kg)
約3.7
タイプ
デスク取付
取付方式
C型クランプ
耐荷重(kg)
8
保証期間
3年間
取付可能寸法(mm)
【天板】厚さ:10~80、奥行:110以上、幅:100以上
液晶モニター
1
対応インチサイズ
17~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームの可動方向
水平垂直
可動範囲(°)
チルト 上35/ 下35、パン 左90/ 右90、回転 左180/ 右180
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
約88cmのロングポール仕様で、高い位置にモニターを設置可能。
上下2本のアームで、上下2段のデュアルディスプレイにできます。
調整が可能な3軸タイプなので、モニター水平方向にモニターの位置を調整可能です。
取付けたモニターを360°回転できるので、縦方向など、好きな位置にして使用できます。
また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に45°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
しっかりと挟み込むクランプ方式と、穴を利用してしっかりと挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。
様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。
モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。
セット内容
アーム×2個、ポール1、ポール2、ポール接続金具、クランプ、グロメット金具A、グロメット金具B、VESA金具×2個(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(3mm/4mm/6mm)、ポール固定ネジ×3個、滑り止めシール×5個、トップカバー、VESA金具固定用ネジ×2個、ケーブルガイド×2個、M4×12mmネジ×8個、M4×16mmネジ×8個、M5×12mmネジ×8個、M5×16mmネジ×8個、ワッシャー(小)×8個、ワッシャー(大)×8個、取扱説明書兼保証書
材質
スチール/ABS
質量(kg)
約4.1
タイプ
デスク取付
取付方式
クランプ方式/グロメット方式
耐荷重(kg)
最大8まで(2台合計)
天板寸法(mm)
【取付可能】クランプ:20~80、グロメット:20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×114×988
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
液晶モニター
2台
適合モニターサイズ
最大27インチまで
取付スペース
【必須】幅:105mm、奥行:110mm
可動範囲
回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):180°(+90°/-90°)、チルト(上下):90°(+45°/-45°)
アームの可動方向
水平垂直
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10×2
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
2面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ
支柱取り付けタイプ
アームの可動方向
水平
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質
スチール
寸法(mm)
W120×D490~510×H115
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
8
アズワン品番
64-0871-73
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲
画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様
VESA75、VESA100
材質
アルミニウム合金、スチール
色
アイボリー
設置方法
壁面取付
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
垂直
耐荷重(kg)
12
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
材質
アルミニウム、プラスチック、スチール
色
ブラック
取付方式
クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)
2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理
粉体塗装
天板厚さ(mm)
【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式シングルモニターアームです。
セット内容
アーム×1、ポール×1、VESAマウント×1、上プレート×1、ペース×1、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×1、M6×10ネジ×2
材質
スチール
質量(kg)
約2.26
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)
約2~8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約117×約513×約597
適合サイズ
17~32インチ
固定方法
クランプ式/グロメット式
軸数
5軸
設置形態
1画面
可動範囲
パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
取付可能板厚(mm)
クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
机上スペースを有効活用!
用途在宅勤務に、オフィスワークに
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)
各6
付属品
ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ
質量(kg)
5
高さ(mm)
ポール長さ1000mm+クランプ118mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×175×1200
保証期間
1年間
VESAマウント(mm)
質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニターアームです。簡単に高さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡単に高さを調節することができ便利です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
仕様
ガス式昇降
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。
未使用時は折り畳み収納しておくことができます。
設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様
VESA75、VESA100
材質
アルミニウム合金、合金
色
アイボリー
耐荷重(kg)
1~7
アーム長さ(mm)
1490
設置方法
壁面取付
対応インチサイズ
~26インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
前後左右の細かい移動に対応した4軸タイプで、高さはアームの固定位置で調節が可能です。モニターのチルト・パン・ローテーションに対応しているので、あらゆる角度にモニターを調節できます。クランプ方式・グロメット方式の両対応で、様々なデスクに取り付け可能です。
セット内容
アーム、ポール、クランプ、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(5mm6mm)、 クランプ固定ネジ×2個、VESA金具固定用ネジ、ケーブルガイドA、ケーブルガイドB×2個、M4-12mmネジ×4個、M4-16mmネジ×4個、M6-12mmネジ×4個、M6-16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、 取扱説明書 兼 保証書
材質
スチールプラスチック
質量(kg)
約1.5
取付方式
クランプ方式グロメット方式
適合規格
VESA 75×75mm100×100mm
本体寸法(mm)
約416×114×473
耐荷重
最大7kgまで
取付可能寸法(mm)
(本体)幅:100/奥行:80、(天板)クランプ:15~45/グロメット:15~45
適合モニターサイズ
最大32インチまで
可動範囲
回転:360°(+180°-180°)、パン(左右):180°(+90°-90°)、チルト(上下):180°(+90°-90°)
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容
モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色
アルミ色
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)
約3.6
荷重範囲(kg)
3.2~11.3
保証期間
10年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
34
伸縮範囲(cm)
約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
34インチ
昇降範囲(mm)
約330
可動範囲(°)
パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
MASTERMOUNTLは、究極の省スペース自立型ソリューションです。
多様なアクセサリに対応するオールラウンドな必須アイテムです。
ボールヘッド、1/4インチネジ、保護パッド付きクランプが付いています。
安定性が最大に求められるセットアップに正確な調整を提供します。
用途撮影用器具
セット内容
3段階長さ調整可能ポール(55cm/to125cm/49in.)、ボールソケット、1/4インチねじ、デスクかすがい
質量(g)
1380
高さ(cm)
14.7
横(cm)
7.1
奥行き(cm)
72.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。
丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます!
4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)
10
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
サイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷