モニターアーム 2画面のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
262件の「モニターアーム 2画面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デュアルモニタースタンド」、「モニターアーム ノートパソコン」、「デュアルモニター」などの商品も取り扱っております。
スムーズな高さ調整が可能な「ガススプリング式」革新的な多軸設計で自由自在に角度調整可能。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 最大6.5 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 15~32インチ アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75×75~100×100
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg) 20 適合モニターサイズ (最大)27インチ 仕様 【画面数】2 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4.25 ブラック 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 439mm 組立時間 20分 支柱径(Φmm) 48 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm) 3・4・5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

デュアルモニターアームガス式。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 耐荷重(kg) 最大8 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ 15~32インチ アームの可動方向 水平垂直 対応VESA規格 75×75~100×100
1台
9,398 税込10,338
翌日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
仕様 【取付画面数】2画面、【ガススプリング】- セット内容 クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質 スチール 質量(kg) 約4.3 ブラック 適合規格 VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg) 約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約913×122×548※突起部、クランプノブを含まず 適合サイズ 13~32インチ 固定方法 クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm) 【取付可能】クランプ:10~88、グロメット:10~75 軸数 5軸 可動範囲 パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様 【可動方式】ガススプリング式 セット内容 アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8 材質 スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg) 約3.8 ブラック タイプ デスク取付 適合規格 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg) 約2~9(各アーム) 耐荷重 約2~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約983×112×590 固定方法 クランプ式/グロメット式 軸数 5軸 液晶モニター 2画面 対応インチサイズ 17~32インチ 可動範囲 パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 アームの可動方向 パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 取付可能板厚(mm) 【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg) 20 適合モニターサイズ (最大)27インチ 仕様 【画面数】2 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 4.85 ブラック 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 125mm 組立時間 20分 支柱径(Φmm) 48 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm) 3・4・5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10×2 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 2面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。 対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg) 10 適合モニターサイズ (最大)24インチ 仕様 【画面数】2 付属品 ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質 支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 6.8 シルバー 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 590 組立時間 20分 液晶モニター 2面 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するロングアームのメカニカルスプリング式ダブルモニターアームです。
セット内容 アーム×2、ポール×2、VESAマウント×2、上プレート×1、ペース×2、クランプ用L字プレート×1、L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、グロメット用下プレート×1、M8×20皿ネジ×2、M6×10ネジ×2 材質 スチール 質量(kg) 約3.8 ブラック 適合規格 VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm) 耐荷重(kg) 約2~8(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1002×103×597 固定方法 クランプ式/グロメット式 軸数 5軸 液晶モニター 2画面 対応インチサイズ 17~32インチ 可動範囲 パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm) 【天板】クランプ:10~80、グロメット:10~40
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg) 20 適合モニターサイズ (最大)24インチ 仕様 【画面数】2 付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付 据置き 使用工具 手袋 組立時間 20分 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm) 4・6
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 仕様 【可動方式】ガススプリング式 セット内容 アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8 材質 スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg) 約3.4 ホワイト 適合規格 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重 約2~8kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約890×116×620 固定方法 クランプ式/グロメット式 軸数 5軸 液晶モニター 2画面 対応インチサイズ 13~32インチ 可動範囲 パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度 取付可能板厚(mm) 【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転 ブラック 幅(cm) 30 角度調整範囲 -90 / +85 高さ(cm) 20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品 クランプ金具×2、ディスプレイ取付用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式、アタッチメント用ネジ一式、六角レンチセット一式、取扱説明書 質量(kg) 約6.4 タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 角度(°) チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360 耐荷重(kg) 最大各6 液晶モニター 2台 適合モニターサイズ VESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイ アズワン品番 64-3785-55 ケーブル長(cm) 全長約150 高さ調整範囲(mm) 約355 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1135×115×450(クランプ金具部分含まず) アームの可動方向 水平垂直
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
付属品 本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書 質量(g) 約2930 保証期間 6か月 天板厚さ(mm) 10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください) VESAマウント(mm) VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応) 対応 径(mm) 対応ポール直径:35 パッケージ サイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。2台のディスプレイでマルチタスクに対応、作業効率をアップ。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。最大サイズ24インチ、合計で最大8キロまでのモニタに対応
用途ワークステーションにモニタ2台を追加。ウィンドウを頻繁に切り替える必要がないため、作業が短時間で完了。単一ベースにモニタ2台を取り付け、デスクスペースを有効活用。個ーのデスクスペースを効率良く使用し、オフィスにより多くのデスクを配置 ブラック タイプ スタンド 幅(cm) 18 耐荷重(kg) 8 長さ(cm) 95 角度調整範囲 +/-15 高さ(cm) 41 液晶モニター 2 対応インチサイズ 最大24 アームの可動方向 垂直・水平
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

単一ベースに32インチまでのモニタ2台を設置し省スペースを実現(ディスプレイ1台あたり8kgの耐荷重)。ディスプレイの縦横回転が可能(縦長で使用する場合、幅77.7cmまでのウルトラワイドディスプレイに対応)。支柱周りで42.4cmの高さ調節に対応するフリースタンド型モニタアーム。縦横の画面回転、+90/-40度のチルト、+/-90度のスイベルに対応。最大アーム延長42.2cm
用途ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイを縦向きに使用。ディスプレイ2台を離して設置、または背面合わせに設置してマルチユーザー環境で使用。医療センター、商用施設など、混雑する環境に最適
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直多関節モニターアーム
2画面用の水平垂直多関節アームです。 クランプタイプとグロメットタイプの2タイプの設置方法を選択することができます。 クランプタイプは56mmまでの天板に設置することができます。 グロメットタイプは36mmまでの天板に設置することができます。 3~8Kgのモニターを設置することができます。 耐荷重は1アームに対する耐荷重となります。
仕様 VESA75、VESA100 材質 アルミニウム合金 シルバー 耐荷重(kg) 3~8 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平垂直モニターアーム
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質 アルミニウム合金 質量(kg) 2.6 シルバー 設置方法 壁面取付 VESAマウント(mm) 75、100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関節数/アーム(個) 6
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷