- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- モニターケーブル HDMI変換のおすすめ人気ランキング
モニターケーブル HDMI変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新328件の「モニターケーブル HDMI変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「d端子からhdmi 変換」、「hdmi dvi変換コネクタ」、「マイクロhdmi変換」などの商品も取り扱っております。
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)。パッシブ変換ケーブル
セット内容
DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
32
出力
【AV】HDMI
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~80
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)
25
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~40
オーディオ機能
5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)
21
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ
金メッキ
オス形状
HDMI、VGA
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ
DVI-DをHDMIに変換するアダプタ
サビに強い金メッキコネクタ採用
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)
コネクタ形状
HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク)
色
ブラック
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約43.5×48.2×16.5
質量(g)
約28
対応解像度
1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
メス形状
HDMI
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)
1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種
パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ
金メッキ
ケーブル
ノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
対応解像度
最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2
DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続
長さ(mm)
127
色
ブラック
質量(g)
20
ケーブル長(m)
0.127
コネクタ形状
HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
オス形状
Mini HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI[19ピン]
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質。コンパクトな1mのアダプタケーブルでケーブル回りをすっきり。プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータのストレスから解放。HDMI 4K / 30Hzサポート。プラグ アンド プレイ式インストール。外付け電源不要
用途教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4
セット内容
mDP-HDMI変換アダプタケーブル
長さ(mm)
1000
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
44
出力
【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10~70
最大解像度
【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)
21
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~70
オーディオ機能
7.1サラウンドサウンド
コネクタA
Mini-DisplayPort[20ピン]
コネクタB
HDMI[19ピン]
対応解像度
4k×2K(Ultra HD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
オス形状
Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス - オス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デジタル出力をHDMI(Aタイプ・オス)から、DVI-D(24ピン・オス)に変換するケーブルです。一般的なHDMI(タイプA)ケーブルの先に本製品を挿せば、DVI-D(24ピン)接続可能なモニタやTVに接続できます。
HDMI-DVI変換ケーブルです。
PCモニター等にご使用いただけます。
HDMIオーディオの伝送には対応致しません。
色
ブラック
コネクタ形状
DVI-D24pinオス- HDMI Type-Aメス
対応
HDMI1.4規格対応
ケーブル長(cm)
15(端子含む)
オス形状
DVI-D24pin
メス形状
HDMI Type-A
変換タイプ
メス - オス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
スマホ・PCの映像を大きな画面で楽しめる。ビデオ会議や”You Tube”等をみんなで見れる。
USB-C PC・スマホを4K HDMIディスプレイに簡単に接続
Type C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
Type-CのThunderbolt 3ポート、DisplayPortに対応
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
アルミコネクタ採用
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
色
ブラック
インターフェース
HDMI:2.0、HDCP:2.2 コンテンツ保護、USB:USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)
最大解像度
HDMI:3840×2160(4096×2160を含む)(4K×2K)@ 60Hz
色深度
最大:36ビットディープカラー
HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用HDMI変換ケーブルです。
※HDMIからDisplayPortへの変換はできません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
4K2K(3840×2160/60Hz)の解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
デジタル音声出力に対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
対応機種
DisplayPort端子搭載のPC及びHDMII端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
7.3
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K×2K(60p)
オス形状
DisplayPort、HDMI
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI
高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK
実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
色
ブラック
質量(g)
100
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映すことができるHDMI変換ケーブル。
※Nintendo Switch純正充電器、もしくはPD15V/40W以上の出力に対応した充電器での給電が必要です。
ドックとHDMIケーブルがいらないので持ち運びに便利。
Display Port Alternate Mode対応機種のType-C端子搭載スマホやタブレット、PCの映像をテレビやモニターへ映せる。
HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。
解像度2160pの4K/60Hzまで対応。
映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。※充電用ケーブルや充電器は付属していません。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。
ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様
HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)、著作権保護:HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません
材質
PVC、ABS樹脂
色
ブラック
ケーブル長(m)
約2
本体質量(g)
75
コネクタ形状
HDMIタイプA - Type-Cオス
最大解像度
2160p 4K/60Hz
動作温度(℃)
0~35
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。
オス形状
DVI(DVI-D24pinシングルリンク)
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
適合機種
HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター など
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オス
プラグ
金メッキ
変換タイプ
メス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造
ツイストペア
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
6
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-62
特性
Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度
最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
HDMI Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
ケーブル長(m)
2
仕様
3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応、3重シールド/金メッキ端子、HDMIプラグ(タイプA)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色
ブラック
対応機種
DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力
DisplayPort 1.2(PC側)
入力
HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状
DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプ
オス - オス
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
6
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)
2
色
ブラック
コネクタ形状
USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス
対応機種
出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等
シールド
3重シールド
対応解像度
4K60Hz対応
オス形状
USB Type-C
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
USB TypeC
コネクタ2
HDMIタイプA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ケーブル長0.5 m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途HDMIノートパソコンとDVIディスプレイやプロジェクタを接続。DVIノートパソコンとHDMIディスプレイやプロジェクタを接続
色
ブラック
質量(g)
80
湿度(%RH)
60 at 25℃
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
動作温度(℃)
5~50
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度
1920×1080(60p)
シールド
3重シールド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI、VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。
色
黒
適合規格
HDMI ver1.4
加工
金メッキ
対応
ハイスピード
ケーブル長(cm)
約15
オス形状
microHDMI(左L型 オス)
メス形状
HDMI Type-A(メス)
変換タイプ
オス-メス
デバイス
microHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)