- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニターブラケットのおすすめ人気ランキング
モニターブラケットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新298件の「モニターブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VESAマウント」、「tv 壁掛け金具」、「モニタースタンド」などの商品も取り扱っております。
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)
20
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D30×H115
タイプ
壁面取り付けタイプ
アズワン品番
64-0848-58
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。
SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。
VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。
12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。
あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D88×H115
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-59
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ
壁面取り付けタイプ
付属品
タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器
材質
スチール
寸法(mm)
W115×D129×H115
質量(kg)
0.93
耐荷重(kg)
12
アズワン品番
64-0848-60
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
380-2183
質量(g)
229
種類
二軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
(傾き方向)7.0[71.4]。(回転方向)3.0[30.6]
中央部穴径(Φmm)
12
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装。(スイベルシャフト)SUM/Ni。(チルトシャフト)SUM/Uc。(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS。(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色。(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色。(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜。(押さえワッシャー)SECC。(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
質量(g)
445
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(チルト方向)5.88±0.98(60±10)。(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
フリースライドロックFSL-V36に取り付けて使用します。組立済のアルミフレームに後付けできます。モニターマウントKA-T100S50は、取付穴(60×60 mm)を使用して取付可能です。
仕様
VESA規格適合。(75×75 mm、100×100 mm)
材質
鋼(SPCC)
質量(g)
566
種類
手動式
仕上
焼付塗装/シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。
モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ
壁面取り付けタイプ
総耐荷重(kg)
20
対応インチサイズ
42まで
付属品
アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)
材質
スチール
色
ブラック
モニター取付位置を動かすことができる位置調整ブラケット
壁掛けテレビ等の位置を動かしにくい場合に最適
モニターアームに併用で位置を最適化
VESA規格穴が異なる場合に最適な位置に調整
75mm×75mm/100mm×100mm/100mm×200mm/200mm×100mmのVESA規格に対応
質実剛健の造りで抜群の剛性を実現
耐荷重は取付側次第
付属品
モニター固定用M4ネジ 8本、組立ネジ、取扱説明書
材質
鉄
寸法(mm)
幅220×奥行20×厚み15 ※片側/最大時
質量(g)
約270
表面処理
黒色塗装
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ
支柱取り付けタイプ
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質
スチール
寸法(mm)
W120×D183~203×H115
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
10
アズワン品番
64-0868-55
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲
画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
用途電装パーツ
付属品
ネジ穴目隠しゴム×2
材質
アルミニウム
寸法(mm)
ネジ穴:7×12
ねじピッチ(mm)
38
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)
最大30
角度調整範囲
0~+12°
適合モニターサイズ
24~55インチ
対応VESA規格
75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。
液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け
寸法(mm)
約115×115×0.8
質量(g)
約130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ
支柱取り付けタイプ
付属品
ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー、手袋
VESAマウント(mm)
75×75および100×100
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ
【ディスプレイ】 32~65型
耐荷重(kg)
60
付属品
ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×65.5×423
アズワン品番
64-0911-29
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応
100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)
75
対応インチサイズ
37~70型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷