ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応

ワイヤレスカメラモニターセット 防犯 防災用品 防犯カメラ セキュリティカメラ 防沫形カメラ HDD録画 SDカード対応 ELPA
(9件のレビュー)

ワイヤレスで映像を送信(2.4GHzデジタル)
カメラを増設し4台まで同時録画可能
自動で録画やアラームも可能(動体検知/赤外線感知)
映像をメディアに録画できる(SDカード/HDD録画)
軒下などの屋外でもOK(防沫型カメラ IP54)
暗い所や夜間も監視(夜間暗視3m)

用途お庭や、車庫、事務所、店舗に 使用場所屋外対応 形状防水・暗視型 耐水性(カメラ部)IP54 仕様集音マイク付き 付属品モニター用ACアダプター(コード長約1.5m)、カメラ用ACアダプター(コード長約1.5m)、アンテナ×2、取付スタンド、AVケーブル(コード長約1m)、液晶モニター壁掛けブラケット、アンカー×3、ネジ×3、ブラケット用ビス×4、ブラケット用アンカー×4、取扱説明書 質量(g)(液晶モニター部)380、(カメラ部)280<スタンド含む> 消費電力(W)(液晶モニター部)最大4.8/通常3.2、(カメラ部)最大2.9/通常2.1 電源(液晶モニター部)DC5V・2A<付属ACアダプター>、(カメラ部)DC5V・1A<付属ACアダプター> 有効画素数656×488 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(液晶モニター部)214×157×26、(カメラ部)132×64×57 記録媒体32GB SD/1TB HDD センサー型式1/5インチCMOS 解像度(液晶モニター部)800×480、(カメラ部)640×480、(画像)CIF/VGA 焦点距離(mm)2.4 記録ファイル形式avi 動作温度(℃)(液晶モニター部)0~+40、(カメラ部)-10~+50<カメラ本体> 音声圧縮形式PCM 伝送速度(Mbps)Max4.4 映像記録MPEG-4 モニタ7インチ 無線通信方式2400MHz-2483.5MHz 外部接続テレビ出力、USB 接続台数(カメラ受信数)最大4台 輝度調整4段階 最低被写体照度(Lux)2 フレームレート出力最大30fps 画角H/70°、V/60° 通信距離(m)150 赤外線投光距離5m 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17211355 CMS-7001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17211355
2022-08-08
用途:
廃棄物回収場の監視
奈良市役所 様 (その他業種)

事務室から倉庫を挟んで見えないため監視カメラを設置した。有線では空中線が長くなり設置できなかったが、ワイヤレスなので倉庫の電源を使用して希望の箇所に設置できた。遮蔽物が少ないため距離があっても電波が届きすることが出来た。

2人が参考にしています
対象商品:
17211355
2021-06-08
用途:
防犯用として使用。
その他業種

カメラとモニターセットなので助かります。今は、携帯でモニターを兼ねることが多いかと思いますが、高齢のお客様にはハードルが高いです。
なるべく簡単な防犯カメラを望みます。

4人が参考にしています
対象商品:
17211355
2018-05-16
用途:
猫が車庫や車の上に乗って汚したり、糞尿をするので排除するため
その他業種

モニターと一緒で小型なので使いやすいし、移動等にも使いやすいと思う

1人が参考にしています
対象商品:
17211355
2017-09-24
用途:
熊が敷地内に来ますので、外を確認してから外出する様に取り付けました。
製造業

取り付けは、無線式なので簡単でした。画面の映りも良く、首も振れるので場面を変えられます。100mは受信するのでどこでも確認できます。
とても喜ばれました。

10人が参考にしています
対象商品:
17211355
2017-12-30
用途:
防犯用
不動産業

安価にしては確かに素晴らしい性能です。ただ防犯カメラの初心者なのでパソコンへのSDカードの認識法が分かりません、それだけです。説明書もしっかりしていて何しろ機械物は日本の会社に限ります。

3人が参考にしています
対象商品:
17211355
2021-02-26
用途:
一般通過確認
農・林・水産業

鮮明・解像度の低さ及び広角70度と写角が狭い。
本品の価格対比ではこの程度と思料される点も認められるが、メーカーの「朝日電器」さんであればより一歩の向上品サービスを期待しています。

3人が参考にしています
対象商品:
17211355
2017-03-30
用途:
防犯
新光エクステリア 様 (建設業・工事業)

映像、音声は問題なし。モニター側のコンセントは差込口が平らなので差込めますが、カメラは外付けなので差込口が平らでないため防水部分を加工して取付ました。カメラ側のコンセントの形状を変えてほしいです。

4人が参考にしています
対象商品:
17211355
2019-03-03
用途:
監視カメラ
シモカワ住宅設備 様 (建設業・工事業)

取り付けは簡単でしたが、記録媒体の別売り,HDの場合の記録等の
対応機種,パソコンで設定をしなければならないなど説明が必要。
記録システムが家電量販店で売っているタイプが違うため、
ダウンロ-ドして書き換えも必要。
一緒に買うもの等で,増設カメラのほかに記録をとる場合の、
HDも載せるべき。

13人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする