モノクロモニタのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
330件の「モノクロモニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター 4インチ」、「白黒モニタ」、「オンダッシュモニター」などの商品も取り扱っております。




防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
付属品 専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン 質量(kg) 約3 使用温度範囲(℃) -10~40 電源(V) DC12±1 最大消費電力(W) 約35 ピクセルピッチ(mm) 0.264(H)×0.264(W) 解像度 (最大)1280×1024 入力端子 【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵) VESAマウント(mm) 75×75対応 LCD仕様 17インチTFT アスペクト比 4:3
1個
39,980 税込43,978
当日出荷


防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様 ●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png) 付属品 乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書 質量(kg) 約0.23(電池含む) 電源 単4乾電池×2 使用温度(℃) 0~40 表示 4色単階調(白、黒、赤、黄) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173.8×73.6×141.8 画素ピッチ 水平0.200×垂直0.200(mm) 最大解像度 800×480ドット RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 0~80(結露なきこと) アスペクト比 5:3 モニターサイズ 7.3型(約160.0×約96.0) NFC Tag-A
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様 LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V) 12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 ●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePanda RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷