- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- モノタロウ リベッターのおすすめ人気ランキング
モノタロウ リベッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「モノタロウ リベッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリベッター」、「リベット打ち機」、「リベッター 電動」などの商品も取り扱っております。
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)
14
高さ(mm)
300
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに
材質
ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄
全長(mm)
173
質量(g)
340
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
58.5
使用可能リベット(Φmm)
スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
推奨適合工具
最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手
ストローク(mm)
19
全長(mm)
260
質量(kg)
2.07
高さ(mm)
324
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法
リベット
(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
使用可能リベット(Φmm)
アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8
付属品
Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース
全長(mm)
310
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
860
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
使用ノーズピース
炭素鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
リベット
(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書
(6.2MB)
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
トラスコ品番
227-4213
全長(mm)
275
質量(kg)
0.5
タイプ
ハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。
付属品
1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
本体質量(kg)
1.46
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8
空気接続口
PT1/4
空気消費量(L/本)
1.1
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)
170
質量(g)
450
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
55
使用可能リベット(Φmm)
4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)
溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)
26
推奨適合工具
最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)
35
従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。
付属品
ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mm。ノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm
トラスコ品番
371-4951
全長(mm)
230
質量(g)
570
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に
使用可能リベット(Φmm)
2.4、3.2、4、4.8
ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番
338-2231
全長(mm)
300
質量(g)
750
使用ジョー
JS
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容
チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質
ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書
(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
リベット径使用範囲(Φmm)
NSA:2.4~4.8。NA:2.4~4.8。NS:2.4~3.2
トラスコ品番
342-6441
全長(mm)
260
質量(g)
600
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合
エアーリベッターMCCP-500M
セット内容
ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番
372-2112
セット内容
HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本
質量(kg)
1.26
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド
適合
MCCP-500M
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
エアーリベッターセットM-6303K用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合
エアーリベッターセットM-6303K
セット内容
ノーズピース(2.4×1、3.2×2、4.0×2、4.8×1)、ジョーケース×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。
Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NS、NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可)
トラスコ品番
123-9481
全長(mm)
270
質量(kg)
0.5
タイプ
ハンドリベッター
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
エアーリベッター(油圧式)MR270用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合
エアーリベッター(油圧式)MR270
セット内容
ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1)ジョー×1、ノーズピース用Oリング×4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷