モバイルバッテリー 12V出力のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
344件の「モバイルバッテリー 12V出力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 12vバッテリー」、「ポータブル電源 12v」、「モバイルバッテリー AC出力」などの商品も取り扱っております。
充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現する、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用!USB Power Delivery規格に準拠し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できる、12000mAhモバイルバッテリーです。電気自動車などにも使われる安全性の高い電池により、従来品と比べて発火の危険性が低く、長く安心して使えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約78×17×159 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 定格出力電流 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A/1.67A、USB-Aは2.4A バッテリー電圧(V) 3.2 保証期間 1年 定格入力電流(A) 2.4/2.22/1.67 充電時間 約3時間 ※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):5/9/12、USB-A:5 バッテリー容量(mAh) 12000 コネクタ形状 【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1 その他 iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g) 約310 バッテリー 充電式リン酸鉄リチウムイオン電池 規格 【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品 定格入力電圧(V) 2012/05/09 付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m) 仕様 【くり返し使用回数】1000回
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー。合計最大出力200Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro、iPhone 14 Pro、ワイヤレスイヤホンにもこれ一つで急速充電できます。MacBook Proを2台同時に急速充電可能。2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大100W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。MacBook Pro約1回分の大容量。20000mAhの大容量で、MacBook Proへ約1回充電が可能。iPhone 14にも約4回以上充電でき、外出時でも充電切れの心配がありません。最大100Wでの入力にも対応。モバイルバッテリー本体へ最大100Wで入力が可能。約75分でバッテリー本体を100%まで充電できます。充電状況をリアルタイムで確認可能。出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残り残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。
セット内容 AnkerPrimePowerBank(20000mAh,200W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約127×55×50 質量(g) 約540 出力 USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=6.5A/12V=1.5A(MAX65W) 最大出力(W) 20 入力 【USB-C】5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)【専用充電スタンド(別売り)】MAX100W 給電端子 USB-C
1個
18,173 税込19,990
当日出荷

サンワサプライモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh) 5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000 本体質量(g) 約800 付属品 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約98×185×38 定格出力 【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A 出力波形 擬似正弦波 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 14.52 充電時間(時間) 約3~4 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 定格入力 DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

3つの機能を1つに。スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ。Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル。10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能。2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容 Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約111×63×31(プラグ部を除く) 質量(g) 約320 出力 【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時) 対応機種 スマートフォン。-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他。-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他。-GooglePixel6他。-XperiaXZ3/Xperia1他。タブレット端末。-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他。ノートPC。-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他。-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他。-ThinkPadX390。-GooglePixelbook他。-MicrosoftSurfaceBook2他。-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応しています。その他対応機器。-AppleWatch他。-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他 入力 【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A バッテリー容量(mAh) 10000 USBポート数 3個口 給電端子 USB-C
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

2台同時に充電。USB PD対応の2つのUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、お使いのUSB-C対応機器を2台同時に充電が可能です。本体へ急速充電可能。30Wでの急速充電が可能で、3.5時間で本体を満充電にすることが可能です。幅広い対応機種。USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末等の幅広い機器に急速充電が可能です。超大容量かつパワフル。24000mAhの超大容量でiPhone 14を約4.8回、 MacBook Pro 13インチを1回以上充電できます。
セット内容 Anker537PowerBank(PowerCore24000、65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約160×85×27 質量(g) 約500 出力 USB-C1/2出力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(Max65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(Max22.5W) 対応機種 スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel6シリーズ/5シリーズ他その他対応機種-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他-AppleWatch/AnkerSoundcoreLiberty4/AirPods他-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/GooglePixelbook/MicrosoftSurfaceBook2他 入力 USB-C1入力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max30W) バッテリー容量(mAh) 24000 USBポート数 2個口 充電端子 USB-C 給電端子 USB-C、USB-A
1個
10,445 税込11,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品 充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm) 292×233×79 質量(kg) 2.7(ケーブル除く) 出力 (DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V) 12/24 コード長さ(cm) バッテリークランプ:60 充電時間(時間) 約7 充電可能回数 約2000回 アズワン品番 64-9371-18 蓄電池容量(Wh) 112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)パワーマルチジャンプスターター
5000ccクラスの乗用車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応 バッテリー残量確認も出来ます 超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク アルミ合金ボディーだからとっても丈夫 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています 作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付 ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品 ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター 寸法(mm) 134×69×26 質量(g) 285(ケーブル除く) 出力 (DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A 定格電圧(V) 12 バッテリー リチウムポリマー電池 充電時間(時間) 5 バッテリー容量(mAh) 6900 充電可能回数 約500回 アズワン品番 64-9371-20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V) DC12 バッテリー容量(mAh) 5400 セット内容 保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g) 590 出力 ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m) 0.7 入力 DC5V、1A 本体サイズ(mm) 143×80×17 充電時間(時間) 約6 充電可能回数 約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g) 約500 出力 ジャンプスタート:DC12V/400A バッテリー リチウムポリマーバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 99×30×155 保護機能 逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護 動作温度(℃) -20~60 バッテリー容量(mAh) 9200 充電方式 USBコード 保管温度(℃) ±0~40 バッテリー容量(Wh) 34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

USB Type-C入出力対応 3台同時充電可能 保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出) PSE適合製品 充電用Type-Cケーブル(約50cm)付き
用途スマホ、タブレット等の充電 付属品 USB Type Cケーブル1本(3A対応 C to C 約50cm) ブラック 質量(g) 約435 出力 USBType-C:DC5V/2.1ADC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 入力 USB Type-C: DC5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 83×163×24.5 バッテリー リチウムイオンポリマー 保護回路 短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間) 約2~2.5 バッテリー容量(mAh) 20000 USBポート数 3個口 使用可能回数 約500回 充電端子 USB Type-C×1 給電端子 USB Type-C×1、USB×2
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

USB Power Delivery対応で合計出力20Wの20000mAhモバイルバッテリー。接続機器からの給電を防ぐ強制出力モードを搭載しているので、安心してお使いいただけます。
付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m) 質量(g) 約435 規格 電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状 【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V) 5/9/12 定格出力電流(A) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4/2.22/1.67、USB-は2.4 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75×約27.6×約150 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A) 3/2.22/1.67 繰返し性 500回 電池 充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 1年 充電時間(時間) 約6(※USB Power Delivery 20W以上のAC充電器を使用した場合) 定格出力電圧(V) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/12、USB-Aは5 バッテリー容量(mAh) 20000
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V) DC12 使用電池 リチウムイオン セット内容 スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース 質量(g) 本体:330、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃) -10~+55 出力電圧(V) DC12、USB端子:DC5 出力電流(A) 400(最大)、USB端子: 2.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41 コード長さ(mm) プラス:170、マイナス:110 バッテリー リチウムイオン電池 保存温度範囲(℃) -20~+60 充電方式 シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル 始動電流(A) 200 アズワン品番 64-9350-34 明るさ(Lm) LED:110 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 DC 5V 2.1A(最大) 充放電回数(回) 約300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定して5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。また、モバイルバッテリーとiPhoneを同時に充電できるので、本製品を電源に接続しワイヤレス充電器としても使用することができます。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しないので安心してお使いいただけます。
仕様 【くり返し使用回数】500回 その他 iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) 規格 【電気用品安全法】○PSE 特定以外の電気用品 コネクタ形状 【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 定格入力電圧(V) 5 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×15×94 バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約2時間50分 ※10W以上のAC充電器を使用した場合 定格入力電流(A) 2 保証期間 1年
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g) 440 バッテリー容量(mAh) 20000
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

車やバイクでのツーリングに最適で、3,000ccまでのガソリン車に対応します。【コンパクト ジャンプスターターのおススメ 3ポイント】。1 かばんやジャケットのポケットに忍ばせる事が可能なコンパクト設計。本体サイズ139×79×18mmで、iPhone15相当のサイズになります。2 使い方簡単 本体へ差し込んだスマートジャンプスタートケーブルをバッテリーに接続し、LEDランプ・ブザー音を確認したらエンジンをかけるだけ。 初めての方でも、3ステップで[安心・簡単]にご使用頂けます。3 6,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンを3~4回充電する事が可能。USBケーブルを用意すればスマートフォンなどの電子機器を充電出来ます。【様々な車両へ使用可能】。3,000cc以下のガソリン車、バッテリー電圧12Vの幅広い車両にもご使用頂けます。※大排気量のアメリカンバイクには対応していません。【初めてでも使い方簡単、3ステップ】。本体の準備完了後、バッテリーに接続してエンジンを始動するだけでご使用頂けます。【満充電時ジャンプスタート3回分、6,000mAhのバッテリー容量】。3か月に一度を目安に本体充電を行えば、ジャンプスターターとして能力を発揮します。USBケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にご使用頂けます。※対象車種でも、バッテリーの状態や車両の状態等によってはエンジンが始動しない場合がありますので予め。ご了承下さい。【ブザー音、LEDでお知らせする安心 保護機能】。付属の[スマートジャンプスタートケーブル]は保護機能を持たせることで、誤ってクランプを接続した場合や異常を検知した際に自動停止し、ブザー音、LEDランプにてお知らせします。【暗所でも照らしながら使用出来るLEDライト搭載】。点灯モードで、手元を照らしながら作業を行う事が出来ます。緊急時に役立つ、ストロボ点滅、SOS点滅(モールス信号)の2モードも搭載しています。【PSE取得で安心してご使用頂けます】。本商品は、電気用品安全法に基づく適合性検査に合格した商品です。
用途ジャンプスターター 仕様 ●LEDライト:連続約10時間●USB出力:5V-2A●ジャンプスタート出力:12V●スタート電流:400A●入力(充電):5V-2A 付属品 本体充電用USB Type-Cケーブル・スマート ジャンプスタートケーブル(クランプ赤:約37cm/クランプ黒:約32cm)・取扱説明書 本体質量(g) 約230 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139×18×79 充電時間 約4時間 バッテリー容量(mAh) 6000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容 Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm) 約158×74×26 質量(g) 約430 出力 USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力 USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm) 約 145
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone 13、Galaxy S21に急速充電。前モデルのAnker PowerCore 10000 PD Reduxが最大25W出力にアップグレード。iPhone 13シリーズ、Galaxy S21シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(。iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)。コンパクトで大容量。Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、iPhone 12を2回以上、Galaxy S21を約2回の充電が可能です。Programmable Power Supply(PPS)対応。USB Power DeliveryのオプションであるPPS規格に対応しています。出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、Galaxy S21などPPS対応のUSB機器に対して発熱を抑えながらフルスピード充電が可能です。本製品へもフルスピード充電。USB PD対応の急速充電器とUSB-C &USB-C ケーブルのご利用で約2.8時間で本製品を満充電できます。
セット内容 AnkerPowerCore10000PDRedux25W、USB-C&USB-Cケーブル(MicroUSBケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約107×52×27 質量(g) 約194 出力 USB-C出力:5V=3A/9V=2.78A、USB-CPPS出力:3.3-6V=3A/3.3-11V=2.78A(最大25W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A、USB-AProtocol出力:4.5V=5A/5V=4.5A 最大出力(W) 25(USB-Cポート単体での充電時)/15(2ポート同時充電時) 対応機種 スマートフォン。iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他。GalaxyS21/S21+/S21Ultra/S20シリーズ/S10シリーズ/S9シリーズ/S8シリーズ他。Pixel5/4シリーズ/3シリーズ他。タブレット端末。iPad(第9世代)/iPad(第8世代)/iPad(第7世代)/iPad(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPad(第5世代)/iPadmini4/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini(第1世代)/iPadPro(12.9インチ)(第2世代)/iPadPro(12.9インチ)(第1世代)/iPadPro(10.5インチ)/iPadPro(9.7インチ)/iPadAir(第3世代)/iPadAir2/iPadAir(第1世代)他。その他の対応機種。-AppleWatch他 入力 USB-C入力:5V=3A/9V=2A 充電時間(時間) 【バッテリー本体】2.8(※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C&USB-Cケーブルを利用した場合) バッテリー容量(mAh) 10000
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応しています。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧バッテリー状態判定充電時間充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。充電後はバッテリーが安定したところで正確に判定を行います。コードを本体に巻いてコンパクトに収納でき、そのまま持ち運べて携帯に便利。盗難防止用のワイヤーロックが通せるΦ7ホールを装備。コンセントを外した状態でバッテリーに接続すると、簡易テスターとして使用でき電圧測定ができます。放置された鉛バッテリーに発生するサルフェ―ションの除去が可能。付属の車体接続ハーネスをバッテリーに取り付ければ、カプラーオンで充電することができます。LCDをOFFにすれば画面のライトが消えてまぶしくない。画面ライトOFF後も充電は継続。【対応バッテリー種類】。12Vバイクベント型バッテリー。シールドバッテリー。VRLAバッテリー。ジェルバッテリー
用途バイク用12Vバッテリー専用、ディスプレイ付きバッテリー充電器ポータブル。ポータブル電源やモバイルバッテリーから電源がとれる。コンセント、ポータブル電源等から給電可能。Type-C、PowerDeliveryに対応。充電状態、終了時間がひと目でわかるディスプレイ。電圧・バッテリー状態判定・充電時間・充電完了までの残り時間が表示。バッテリーの状態に合わせた5ステップ充電方式。(サルフェーション除去 / ステップチャージ / セーフティーチャージ / ステップ判定 / メンテナンスチャージ)。対応バッテリー種類:12Vバイクベント型バッテリー、シールドバッテリー、VRLAバッテリー、ジェルバッテリー 質量(g) 500 出力電圧(V) DC12 バッテリー容量(Ah) (対応)2.3ー28 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 180×110×59 入出力 入力:AC 100V、USB PD、20V1.5A/出力:DC12V1.25A
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

スマートフォンに急速充電: iPhone 14シリーズにもGalaxy S22シリーズにもフルスピード充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ最大3倍速く充電できます。(※Lightning対応機器への充電には別売りのライトニングケーブルをご利用ください) 大容量なのにコンパクトサイズ: Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは容量に対して驚くほどスリムで軽量です。スマートフォンに約2回、タブレット端末に約1回充電可能です。手のひらやポケットにすっぽりと収まるデザインなので、持ち運びにも最適なデザインです。 幅広い充電オプション: USB PDのオプションであるPPS規格にも対応。Galaxy S21を含むほぼ全ての機器にフルスピード充電が可能です。低電流モードも搭載し、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に最適な電流で充電することができます。 低電流モード搭載: 低電流モードも搭載されており、イヤホン等の小型電子機器やウェアラブル機器に適切な電流で充電することができます。電源ボタンを2回押し、LED表示が緑に点灯すると低電流モードが起動します。 圧倒的な品質: Anker PowerCore 10000 PD Redux 25Wは、高品質な素材を使用して設計・構築され、ポリマー電池を搭載しているため、耐久性に優れています。 上質なデザイン: 滑らかなマット素材と、電池残量を確認できるシックな青色のLEDライトを採用。内部構造からデザインに至るまで、全ての箇所をプレミアム仕様に仕上げたコンパクトモバイルバッテリーです。
セット内容 Anker PowerCore 10000 PD Redux 25W、USB-C & USB-C ケーブル (Micro USB ケーブルとLightningケーブルは別売り)、ストラップ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm) 約107×52×27 最大出力(W) 最大25W (USB-Cポート単体での充電時)|最大15W (2ポート同時充電時) 対応機種 スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他。Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ / S8 シリーズ 他、Pixel 5 / 4 シリーズ / 3 シリーズ 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第2世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、その他の対応機種:Apple Watch 他 充電時間(時間) 2.8 ※18W出力のPD対応充電器およびUSB-C & USB-Cケーブルを利用した場合
1個
4,991 税込5,490
当日出荷

10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。
対応機種 iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)