- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- モバイルバッテリー 65wのおすすめ人気ランキング
モバイルバッテリー 65wのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「モバイルバッテリー 65w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルバッテリー PC」、「モバイルバッテリー pd」、「モバイルバッテリー ANKER」などの商品も取り扱っております。
2台同時に充電。USB PD対応の2つのUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、お使いのUSB-C対応機器を2台同時に充電が可能です。本体へ急速充電可能。30Wでの急速充電が可能で、3.5時間で本体を満充電にすることが可能です。幅広い対応機種。USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末等の幅広い機器に急速充電が可能です。超大容量かつパワフル。24000mAhの超大容量でiPhone 14を約4.8回、 MacBook Pro 13インチを1回以上充電できます。
セット内容
Anker537PowerBank(PowerCore24000、65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約160×85×27
質量(g)
約500
出力
USB-C1/2出力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(Max65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(Max22.5W)
対応機種
スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel6シリーズ/5シリーズ他その他対応機種-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他-AppleWatch/AnkerSoundcoreLiberty4/AirPods他-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)/GooglePixelbook/MicrosoftSurfaceBook2他
入力
USB-C1入力:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(Max30W)
バッテリー容量(mAh)
24000
USBポート数
2個口
充電端子
USB-C
給電端子
USB-C、USB-A
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品
ACアダプタ
ケーブル長(m)
約1.1(付属ACアダプタ)
定格出力
AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計)
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3~4時間
入力端子
DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子
AC 1ポート、USB A 2ポート
プラグ形状
2P(付属ACアダプタ)
定格入力
DC18V/2A(最大)
取扱説明書
あり
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品
ACアダプタ
色
シルバー
出力
AC100V 50Hz 65W(最大)、USB:DC5V/2.4A(最大)
ケーブル長(m)
約1.4(付属ACアダプタ)
本体質量(g)
約600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×148×34
入力
DC18.5V/1A(最大)
定格出力
ACアダプタ:DC18.5V/1A(最大)
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約3~4時間
入力端子
DC端子(付属ACアダプタ(AC100V~240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電)
出力端子
AC 1ポート、USB-A 1ポート
USBポート数
2
プラグ形状
2P(付属ACアダプタ)
定格入力
ACアダプタ:AC100V~240V/50/60Hz 0.6A
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
充電端子
DC
給電端子
AC/USB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1台で2役こなすハイブリッド型:Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
付属品
Micro USBケーブル、取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約189
出力
【AC使用時】5V=2.1A (各ポート最大2.1A) 、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A (各ポート最大3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×70×31
入力
【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A
入力仕様
AC / Micro USB
バッテリー容量(mAh)
5000
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電端子
AC/microUSB
給電端子
USB-A
1個
¥3,264
税込¥3,590
当日出荷
スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)
20000
質量(g)
410
仕様
PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力
(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×42×200
入力
5V/3A
保証期間
1年
保護機能
過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数
3個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子
Type-C
給電端子
USB/Type-C
3つの機能を1つに。スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ。Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル。10000mAhの大容量で、 iPhone 13シリーズを約2回、iPad mini (第6世代) を約1回以上充電できます(。Anker調べ) 。充電器としては最大65W、バッテリーとしても30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能。2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。Anker独自技術GaN搭載充電器が第3世代へ進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容
Anker733PowerBank(GaNPrimePowerCore65W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約111×63×31(プラグ部を除く)
質量(g)
約320
出力
【充電器として使用時】USB-C1:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力65W【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(最大30W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A(最大22.5W)、合計最大出力:30W(USB-C単ポート使用時)/15W(複数ポート使用時)
対応機種
スマートフォン。-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13Mini/13Pro/13ProMax/iPhone12/Pro/mini/ProMax/SE(第3世代)/11/11Pro/11ProMax/XS/XSMax/XR/X/8Plus/8/7Plus/7/6Plus他。-GalaxyS22/S22+/S22Ultra/S21/S21+/S21Ultra/GalaxyS10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+,Note20/20Ultra/10/9/8,Pixel3a/3XL/3/2XL/2他。-GooglePixel6他。-XperiaXZ3/Xperia1他。タブレット端末。-iPadmini(第6世代)/iPadmini(第5世代)/iPadPro/iPad(第9世代)他。ノートPC。-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他。-HPEliteBookx360/Spectrex212インチ/Spectrex3602019/SpectreFolio/Pavilion15-eg/Pavilion14-dv他。-ThinkPadX390。-GooglePixelbook他。-MicrosoftSurfaceBook2他。-その他USBPowerDelivery対応のノートPCに幅広く対応しています。その他対応機器。-AppleWatch他。-NintendoSwitch/Ankermagneticwirelesschargerシリーズ(USB-Cケーブル対応製品のみ)他
入力
【AC入力】100V-240V~50/60Hz/1.63A【USB-C1入力】5V=3A/9V=2A/12V=1.5A
バッテリー容量(mAh)
10000
USBポート数
3個口
給電端子
USB-C
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)
100~240(50/60Hz)1.8A
出力
単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)
合計64
ポート
【出力】USB-C×2/USB-A
色
ブラック
対応機種
iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)
約130
付属品
取扱説明書
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート数
3
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ1台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様
くり返し使用回数:500回
その他
Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品
20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)
色
ブラック
質量(g)
約453.5
規格
電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)
5/9/12/15/20
定格出力電流(A)
USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-:3/2/1.5/2.25
対応機種
LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82.5×約26×約157
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)
3/3/3/3/3.25
バッテリー電圧(V)
3.6
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10
バッテリー容量(mAh)
20000
充電端子
電源出力側USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
給電端子
電源入力側:USB Type-C(TM)ポート
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)
5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)
約800
付属品
専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約98×185×38
定格出力
【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形
擬似正弦波
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
14.52
充電時間(時間)
約3~4
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力
DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
合計145Wの高出力を実現したモバイルバッテリーです。USB-Cポートx2、USB-Aポートx1の合計3ポート構成。PD3.1対応により、USB-C1単ポートで最大140Wの高出力になり、ノートパソコンでも急速充電が可能です。また、USB-C2単ポートでも65Wの高出力に対応し、加えてUSB-Aポート22.5Wの高出力も備えているため、スマートフォンからノートパソコンまで、あらゆる機器を急速充電できます。
質量(g)
約510
バッテリー容量(mAh)
25000
USBポート数
USB-Cポート×2、USB-Aポート×1
充電端子
USB-C
給電端子
USB-C、USB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色
ブラック
ポート数
USB-C×1
入力
AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力
5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)
65
対応機種
<スマートフォン>。 iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 。 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 。 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 。<タブレット端末>。 iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 。<ノートPC>。 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 。 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 。 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 。 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 。 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 。 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 。 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています 。<その他対応機種> 。 Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約44×42×36
質量(g)
約112
セット内容
本体、取扱説明書
保証期間
18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
3つの機能を1つに: スマートフォン用充電器、ノートPC用充電器に加え、 大容量モバイルバッテリーの機能を兼ね備えた1台3役のバッテリー搭載USB急速充電器。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。大容量かつバッテリーとしてもパワフル: 10000mAhの大容量で、 iPhone 14シリーズを約2回充電できます。充電器として最大65W、バッテリーとして30W出力での急速充電が可能です。3台まで同時充電が可能: 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンやノートPC、タブレット端末などを3台同時に充電することができます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化。高出力でハイスペックながら、厳しい安全基準を満たしさらなる小型化に成功しました。
セット内容
Anker 733 Power Bank (GaNPrime PowerCore 65W) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)
約111×63×31(※プラグ部を除く)
色
ホワイト
質量(g)
約320
ポート数
3
出力
充電器として使用時 | USB-C1 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (最大65W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力65W | モバイルバッテリーとして使用時 | USB-C1 / C2 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W) | USB-A出力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (最大22.5W) | 合計最大出力 : 30W (USB-C単ポート使用時) / 15W (複数ポート使用時)
ケーブル長(m)
約0.6
対応機種
スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 / 6 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad Pro / iPad (第10世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2、2023) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M2、2022) / Pro (14インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- ThinkPad X390- Google Pixelbook 他- Microsoft Surface Book 2 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機器- Apple Watch 他- Nintendo Switch / Anker magnetic wireless chargerシリーズ (USB-Cケーブル対応製品のみ) 他
入力
AC入力 : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz / 1.63A | USB-C1入力 : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A
公称容量(mAh)
10000
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
65W出力のUSB Power Delivery規格に準拠する20000mAhモバイルバッテリーです。複数ポートでパソコンおよびスマートフォンなどへ同時に高速充電が可能です。これ2台を持って外出すれば、充電切れの心配をしなくてすみます。
用途USB Power Delivery 65W出力に対応し、パソコン、スマートフォン、タブレットを高速充電できる、20000mAhモバイルバッテリーです。 。本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。※USB-Aポートのみ。 。モバイルバッテリー本体を約1時間30分で充電でき、充電時間を大幅に短縮することができます。 。※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器に20V/5A対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。 。USB Type-Cポートを2ポート、USB-Aポートを1ポート搭載しており、合計最大75Wの出力が可能な高出力モデルです。 。※複数ポート接続時の出力詳細をご確認ださい。 。本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約7.2回、3000mAhのスマートフォンを約4.3回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりする場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)を付属しています。 。付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C1ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。 。USB Type-Cプラグは、裏、表に関係なく両面で挿すことが可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cプラグを搭載していますので安心・安全にご使用いただけます。 。iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート搭載のiPhoneも充電可能です。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
仕様
くり返し使用回数:500回
その他
Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningケーブルをご用意ください。
付属品
20V/5A対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約1m)
色
ブラック
質量(g)
約453.5
規格
電気用品安全法:PSE 特定以外の電気用品
定格入力電圧(V)
5/9/12/15/20
定格出力電流(A)
USB Type-C1:3/3/3/3/3.25、USB Type-C2:3/3/2.5、USB-:3/2/1.5/2.25
対応機種
LightningおよびUSBコネクターで充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82.5×約26×約157
バッテリー
充電式リチウムイオン電池
充電時間
約1時間30分 ※USB Power Delivery 65W以上のAC充電器と20V/5Aのケーブルを使用した場合
定格入力電流(A)
3/3/3/3/3.25
バッテリー電圧(V)
3.6
保証期間
1年間
定格出力電圧(V)
USB Type-C1:5/9/12/15/20、USB Type-C2:5/9/12、USB-A:5/9/12/10
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
1
充電端子
電源出力側USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
給電端子
電源入力側:USB Type-C(TM)ポート
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出)
PSE適合製品
充電用Type-Cケーブル(約50cm)付き
用途スマホ、タブレット等の充電
付属品
USB Type Cケーブル1本(3A対応 C to C 約50cm)
色
ブラック
質量(g)
約435
出力
USBType-C:DC5V/2.1ADC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
入力
USB Type-C: DC5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×163×24.5
バッテリー
リチウムイオンポリマー
保護回路
短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)
約2~2.5
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
3個口
使用可能回数
約500回
充電端子
USB Type-C×1
給電端子
USB Type-C×1、USB×2
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
最大140Wで超パワフル。最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。USB PD 3.1対応。USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。スリム設計。高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。安心の大容量。24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。スマートディスプレイ機能搭載。製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
セット内容
Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)
約156×55×49
質量(g)
約632
出力
【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W
入力
5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)
バッテリー容量(mAh)
24000
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品
保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
対応機種
iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×25×150
バッテリー電圧(V)
3.6/14.4
保証期間
2年間
充電時間(時間)
(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能回数
約800回
動作温度範囲(℃)
充電時:0~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種
iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
定格入力(W)
Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
定格出力(W)
Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×25×150
本体質量(g)
約350
動作温度(℃)
充電時:0~40、放電時:0~40
充電時間(時間)
空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)
付属品
保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
色
ラテグレージュ
使用可能回数
約1000回(機器及び使用条件によります)
バッテリー容量(mAh)
20000
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C、Type-A
USBポート数
1
入力
Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
出力
Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
仕様
くり返し使用回数:500回
その他
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum.
付属品
USBType-C(TM)(USB-C(TM))toUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5m
色
ブラック
質量(g)
約442
出力
5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aは5V/1.5A
適合規格
電気用品安全法:○PSE特定以外の電気用品
コネクタ形状
電源入力側:USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート、電源出力側:USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)
5/9/15/20
定格出力電流(A)
USBType-C(TM)(USB-C(TM))は3/3/3/2.25、USB-Aは1.5
対応機種
iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器
入力
5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×44×156
定格入力電流(A)
3/3/2/1.5
電池
充電式リチウムイオン電池
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合
定格出力電圧(V)
USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
1
充電端子
USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1/USB-Aポート×1
給電端子
USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)
52×52×30
質量(g)
103
入力
AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz
出力
DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A
最大出力
Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W
対応機種
MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など
ポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様
PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品
取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリー
リチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×26×150
保証期間
2年間
保護機能
過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)
(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)
充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数
2
使用可能回数
約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子
USB Type-C
給電端子
USB Type-C、USB Type-A