- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モバイルモニターのおすすめ人気ランキング
モバイルモニターのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新2,328件の「モバイルモニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブルモニタ」、「モバイル液晶ディスプレイ」、「モニター 折りたたみ」などの商品も取り扱っております。
多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。
ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。
どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。
ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。
HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ
表面処理
ノングレア
表示色
1670万色
視野角
170°(上下/左右)
色(本体)
ブラック
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。
最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。
USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。
ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。
SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適
付属品
HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書
質量(g)
約730
規格
2K/FHD(Full-HD)
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)
対応OS
(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。
表面処理
非光沢
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド45度355×167×161/スタンド折り畳み時355×224×14
コントラスト比
800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1
最大解像度
1920×1080
視野角
上下左右170°
スピーカー
0.5W+0.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8867-29
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャックΦ3.5
アスペクト比
16:9
映像入力
HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3
モニターサイズ
TFT15.6型ワイド
パネル駆動方式
ADS
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
【スタンドカバー付き】
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。
難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。
15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。
映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。
スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理
非光沢
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
リフレッシュレート(Hz)
60
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格
2K/FHD(Full-HD)
表面処理
光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比
800:1
解像度
2560×1080
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
13.3型
パネル駆動方式
IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品
HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください
質量(kg)
スタンドあり:約0.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
規格
J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)
消費電力(W)
通常使用時(オンモード) :4.8
定格電圧(V)
DC5
角度(°)
[チルト角] 上:20~60
対応OS
OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
対応機種
パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook
最大消費電力(W)
7.7
プラグ
VESA DDC2B
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色
視野角
上下:178°、左右:178°
走査周波数(水平)
HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz
応答速度
5ms[GTG]
入力端子
HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)
組立時間
約1分(大人1人)
色(本体)
ブラック
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャック Φ3.5
年間消費電力量(kWh/年)
14.96
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.17925×0.17925
パネル
TFT15.6型ワイド/FFS
表示寸法(mm)
344.16(H)×193.59(V)
最大輝度(cd/m2)
300
待機時消費電力(W)
0.1
モニターサイズ
15.6型
パネル駆動方式
FFS
使用湿度範囲(%RH)
20~80(結露なきこと)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
超薄型で薄いデザインの15.6インチフルHDポータブルアンチグレアIPSディスプレイは、外出先で物事をより効率的に行うのに役立ちます
キックスタンドのデザインは、縦向きモードまたは横向きモードのどちらでもモニターを簡単に支えます。
電力とビデオの伝送をサポートし、USBType-CまたはTypeAポートを備えたラップトップとの互換性を可能にするハイブリッド信号ソリューションを備えています。
ASUS Eye Careモニターは、TUVRheinland認定のフリッカーフリーおよびローブルーライトテクノロジーを採用しており、快適な視聴体験を保証します。
独自の長期的な抗菌処理は、モニター上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
ASUS ZenScreenTM MB16ACVは、外出先での使用に最適です。このスタイリッシュなポータブルディスプレイは、わずか830g、10.5mmの超軽量・薄型デザインにより、どんな旅行バッグにも簡単に収まるので、いつでもどこでも業務の生産性を向上することができます。
ZenScreen MB16ACVは、電力供給と映像信号の両方に対応する革新的なUSB Type-Cハイブリッドシグナル接続を採用しています。USB Type-Cは、リバーシブルで上下の区別がなく、互換性のあるデバイスに素早く接続することが可能です。また、ドライバ1を使用することにより、USB Type-Aコネクタにも対応します。
折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は¼インチのネジ山に対応し、一般的な三脚2または卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。
DisplayWidgetソフトウェア3を使えば、ノートPCに接続している間、本体を縦向きにすれば縦表示に、横向きにすれば横表示にと、画面の表示内容を自動で切り替えることができます。横置きはプレゼンテーションやExcelでの作業に最適で、縦置きは書類の表示や書籍、あるいはWebページなどの表示に最適です。
ZenScreen MB16ACVのベゼルと背面には、メーカー独自の銀イオン抗菌加工4が施されています。これにより、長期的に細菌の増殖と付着を最大99.9%抑制して、ディスプレイの主要部分を清潔で衛生的に保ちます。有害な細菌の増殖を抑えることができるため、外出先でも安心して作業することができます。
TフルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。
メーカー独自のブルーライト軽減機能は、有害なブルーライトからあなたの大切な目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ZenScreen MB16ACVは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術を搭載してチラツキをなくし、快適な視聴体験を保証します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様
チルト:0°~70°。三脚ソケット:はい。抗菌処理:はい
付属品
クイックスタートガイド、USB Type-C to Type-A ケーブル×1、USB Type-C to Type-C ケーブル×1、ケース×1、保証書、ZenScreenスリーブ
質量(kg)
スタンド付き正味重量:0.83
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド付き寸法:357.9×224.8×10.5、スタンドなしの寸法:357.9×224.8×10.5
コントラスト比
標準:800:1、ASUSスマート(ASCR):100000000:1
ディスプレイ
パネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(H×V):344.16×193.59 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.179mm、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:260K、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載
解像度
1920×1080
電源(V)/電流(A)
DC5/3
表示機能
トレースフリーテクノロジー:搭載、SPLENDIDテクノロジー:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、GamePlus:搭載、QuickFit:搭載(写真/調整グリッド)、VividPixelテクノロジー:搭載、HDCP:搭載、DisplayWidget:対応、ローブルーライト:搭載
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
各種認証
TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト
アスペクト比
16:9
走査周波数
デジタル信号周波数:DisplayPort:31~75 KHz(H)/ 60 Hz(V)
I/Oポート
USB Type-C×1
モニターサイズ
15.6インチ
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品
miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース
幅(mm)
スタンド:232
質量(kg)
約0.36
サイズ
10.5
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
光沢
対応
HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ
レンジ
ACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A
使用湿度範囲
20%~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×234×10.3
コントラスト比
1500:1
表示色
1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76%
解像度
1920×1280
応答速度
50ms(GtG)
入力端子
miniHDMI/TYPE-C
視野角(左右:上下)
H:170°/V:170°
スピーカー
1.5W×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
3:2
パネル
IPS(ADS)パネル
モニターサイズ
10.5型
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
軽減モード
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
420
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
テレワークに最適な15.6型、10点マルチタッチ対応のモバイルディスプレイです。
最薄部で約6mm、重さ880gの手軽さでテレワークの機動力をサポート、使用後は専用キャリングケースに入れて安心快適。
静電容量方式のタッチパネルなので、軽快なタッチ操作。
ノートパソコンに接続すると、作業領域が広がり、業務効率UPです。
質量(g)
約880
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
最大時10.0、通常使用時(オンモード)6.9、年間消費電力23.4kWh、待機時0.4
表面処理
非光沢+ガラス
対応機種
Windowsパソコン、Mac
コントラスト比
800:1、(CREXレベル2設定時)21010:1
最大解像度
1920×1080
視野角
上下170°/左右170°
色(本体)
ブラック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド45度時:355×166×161(ゴム足含む)、スタンド折り畳み時:355×224×13
タッチパネル方式
入力方式:静電容量方式、通信方式:USB2.0(FullSpeed)、備考:マルチタッチ(10点対応)
動作確認済機器
(ゲーム機)Sony PlayStation(R)3、Sony PlayStation(R)4、Sony PlayStation(R)4 Pro、Sony PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTM、Microsoft Xbox One、Microsoft Xbox One S、Microsoft Xbox One X ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
344.16(H)×193.59(V)
映像入力
HDMI(ミニ)、USB type-C(Displayport Alt Mode)
モニターサイズ
TFT15.6型ワイド/ADS
パネル駆動方式
ADS
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
本製品はIPSパネルを搭載したPC装着型モバイルモニターです。サイズは14インチ(解像度1920x1080)でノートPCの背面に取り付け(ステッカー使用)が可能で、ご自身のサブモニターとしても使用できる他、対面のお客様に資料を見せる際などには装着したままで画面を反転する事が出来、その際に画面の上下は自動的に反転表示されます。*取付可能なノートPCの幅を事前にご確認ください。またモバイルモニターよりも軽量なノートPCでは画面角度によってバランスが保てず安定して使用が出来ません。ノートPCからは取り外すことも出来ますので、持ち運び時に画面を外したり、またモニター部分を外した際には取付金具部分をスタンドにして横画面、縦画面で自立して使用可能です。*縦画面使用時に自動回転はしませんのでPC側で設定してください。また取付金具部分でテーブルなどを傷付けない様にご注意ください。インターフェイスはUSB Type-C (ハイブリッド) x1、とminiHDMI x1を装備します。*miniHDMI接続時にはUSB-C端子への電源供給が必要になります。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、HDR297:非対応、イヤホン出力:非対応、ブルーライト軽減モード:なし
付属品
マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMMIケーブル 、USB Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル、設置用台紙、。プレート取付マニュアル、ヘラ 、マグネットプレートx2、取付用プレート(モニター本体に装着されています)
質量(kg)
0.64
サイズ
14
使用温度範囲(℃)
-10~40
表面処理
非光沢
対応
プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(スタンド無し) 201×331×23
コントラスト比
700:1
表示色
26.2万色 sRGB 66%
解像度
1920×1080
応答速度
25ms(GtoG)
入力端子
miniHDMI/Type-C
視野角(左右:上下)
H:170°/V:170°
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
250
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容
本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)
約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)
約1.0
サイズ
15.6インチ
最大解像度
1920×1080pixel
表示色
1677万色
視野角
水平/垂直160°
入力端子
映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)
10~80(結露なきこと)
比率
縦横:0.672916666666667
関連資料
(0.42MB)
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能
なし
使用場所
屋内
表示部
10.1インチ
解像度
1024×600ピクセル(LCD)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源
DC12V/1A
寸法(mm)
約250×165×35
質量(g)
約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi 7” Touch Screen Display/7インチ タッチスクリーンディスプレイ
Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類
その他
画面寸法(mm)
155(W)X86(H)
解像度
800×480ピクセル
仕様
静電容量式10点マルチタッチ
商品構成
7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×194×110
対応機種
Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品
miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)
0.75
サイズ
15.6型
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
非光沢
対応
HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比
800:1
表示色
26.2万色
解像度
1920×1080
応答速度
30ms
入力端子
miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)
H:170°/V:170°
スピーカー
1.5Wx2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
220
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品
ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー
本体に取り付け済み
質量(kg)
0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)
345(幅)×194(高さ)
表面処理
アンチグレア
対応機種
【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080
色(本体)
黒
端子
micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライト
W-LED
音声出力
Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
15.6型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
入力ポート
Type-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節
可
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様
●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);。1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品
HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1。USB Type-C ビデオケーブル×1。USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1。クイックリリーススタンド II ×1。収納ケース(14A6)×1
質量(g)
696
消費電力(W)
6
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×215×7.1~17.3
接続
micro-HDMI ×1。USB Type-C (DP1.2) ×1。DC IN ×1
コントラスト比
(標準値)1200:1
解像度
1920×1200
応答速度
12.5 ms
スピーカー
なし
使用環境条件
動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH。保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)
黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比
16:10ワイド
パネル
14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力
なし
モニターサイズ
14インチ
最大表示色
16.2M Colors
輝度(cd/m2)
250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品
ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)
約285×180×38
質量(g)
約555
出力
スピーカー(ステレオ)
入力
HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部
11.6インチ TFT LCD
解像度
【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法
操作パネル/リモコン
入力電源
DC12V/1A
使用場所
屋内
動作温度範囲(℃)
0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品
クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)
約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)
使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下
電源
AC100~240V
表面処理
ノングレア
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比
800:1
液晶パネル
パネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子
デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)
36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式
IPS
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格
2K/FHD(Full-HD)
解像度
2560×1080
画面サイズ
15.6型
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。
卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。
0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。
コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。
様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。
薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。
全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。
小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。
本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。
専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格
WXGA (Wide-XGA)
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×153×25(突起部含まず)
入力信号
USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV
コントラスト比
1000:1
解像度
1280×800
視野角
170°
スピーカー
内蔵:2W×2(ステレオ)
発色
1677万色
バックライト
LED
アスペクト比
16:10
モニターサイズ
10.1型
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
270
入力ポート
USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力)
角度調節
可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量コンパクト設計に加えて、L字型ケーブル付属で省スペースでスマートに配線が可能なモバイルモニター。USB Type-C・mini HDMIの両方に対応し、ノートPCを始め携帯ゲーム機など様々な機器との接続ができます。・持ち運びやすい薄型軽量設計で設置場所を選ばないモバイルモニター。・より見やすい角度に調整可能な高性能キックスタンド搭載。・横置き、90°回転させて縦置きも可能で利用シーンに応じて柔軟に調整可能。・断線に強く、配線もスッキリできる片側L字型ケーブル付属。・三脚やカメラスタンドなどに採用されている1/4インチカメラネジに対応。・フルHD(1,920×1,080)解像度で視野角の広いIPSパネルを搭載。・汎用性の高いUSB Type-C(DP Alt mode)端子と、互換性の高いHDMI端子を搭載。・最大リフレッシュレート60Hz、応答速度4ms(GTG)。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見易い画面。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労度をセルフチェック可能。・モニターにスピーカー(1.5W+1.5W)機能を搭載。・持ち運び時の汚れや傷から製品を守る専用のスリーブケース付属。・モニターを使用する上で便利な機能が搭載された「Display Kit」に対応
仕様
【映像端子:最大解像度/リフレッシュレート】HDMI:1920×1080/60Hz、USBType-C(DPAltmode):1920×1080/60Hz
付属品
HDMI-L字型miniHDMIケーブル×1、USBType-C-L字型Type-Cケーブル×1、スリーブケース×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)
約0.75
消費電力
使用時7W/スタンバイ時0.5W
機能
アンチフリッカー、ブルーライトカット、スピーカー(1.5W+1.5W)、Adaptive-Sync、Eye-QCheck、1/4インチカメラネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約363×19×233
コントラスト比
800:1
解像度
フルHD(1920×1080)
保証期間
製品本体国内保証:お買上げ日より3年間
視野角
170°(H)/170°(V)
表面
ノングレア
応答速度
4ms(GTG)
電源タイプ
USB給電
入力電源
100~240V、50/60Hz
画面サイズ
15.6インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.17925×0.17925
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
111~138.9KHz(H)/50~60Hz(V)
入出力端子
miniHDMI2.0b×1、USBType-C(DPAltMode)×2
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1670万色
リフレッシュレート(Hz)
最大:60
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷