モルコ 配管のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「モルコ 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルコ 工具」、「モルコ継手」、「パイプワンタッチ継手」などの商品も取り扱っております。
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。 ブルー 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 45 寸法C(mm) 25 寸法P(mm) 20 締付ボルト M6×20
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 チーズ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 ソケット 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m) (呼び)4 呼び外径(mm) Φ28 材質 ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ90° 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 形状 チーズ 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類 ステンレス管用継手 形状 エルボ 材質 ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃) 80 適合管 一般配管用ステンレス鋼管
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)