モルタル ミキサーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「モルタル ミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル ミキサー小型」、「左官 ミキサー」、「マゼラー ミキサー モルタル」などの商品も取り扱っております。
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 100 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 34.2/41 トラスコ品番 463-0238 全長(mm) 900 質量(kg) 80 電源(V) 単相100 全幅(mm) 800 全高(mm) 810 深さ(mm) 330 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 材質 スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 100 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 仕様 モーター保護装置付 トラスコ品番 465-3475 全長(mm) 900 質量(kg) 93 電源(V) 単相100 全幅(mm) 830 全高(mm) 1080 深さ(mm) 350 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 730
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 75 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 仕様 モーター保護装置付 トラスコ品番 465-3467 全長(mm) 880 質量(kg) 76 電源(V) 単相100 全幅(mm) 770 全高(mm) 1080 深さ(mm) 330 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 640
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 トラスコ品番 114-1046 全長(mm) 860 質量(kg) 79 出力(kW) 0.75 容量(L) 80 全幅(mm) 730 全高(mm) 900 深さ(mm) 325 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 31/38 ドラム口径(Φmm) 680
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に 電源(V) 単相100(50/60Hz) 付属品 移動車輪 コード長さ(m) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栄和機械工業モルタルミキサー
用途モルタル混練用 材質 ドラム:鉄 電源(V) 単相100
1台
138,800 税込152,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 32/38 材質 (ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm) 975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 40/48 トラスコ品番 465-3459 全長(mm) 770 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 920 全高(mm) 990 深さ(mm) 270 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 640
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L) 130 出力(kW) 0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 30/36 仕様 モーター保護装置付 トラスコ品番 465-3483 全長(mm) 1070 質量(kg) 103 電源(V) 単相100 全幅(mm) 940 全高(mm) 1080 深さ(mm) 330 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 860
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m) 0.9 対応材質 コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。 幅(mm) 500 質量(kg) 26 高さ(mm) 710、地面からドラム開口部下まで:450 出力(W) 245 奥行(mm) 960、ドラム:500 容量(L) 混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 23 対応材質 コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料 開口部(mm) ドラム:Φ225 ドラム容量(L) 63(※ドラム内の大きさ)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L) 50 出力(kW) 0.2 モーター出力(kW) 0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 25/30 トラスコ品番 463-0246 全長(mm) 800 質量(kg) 50 電源(V) 単相100 電圧(V) 100 全幅(mm) 540 全高(mm) 900 深さ(mm) 520 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 40/48 容量(L) 50 ドラム容量(L) 70 出力(kW) 0.4 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm) Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム 全長(mm) 690 全幅(mm) 680 全高(mm) 730 質量(kg) 57 トラスコ品番 465-3441 対応材質 モルタル
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

容量(L) 70 出力(kW) 0.55 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 34/42 トラスコ品番 758-3681 全長(mm) 650 質量(kg) 65 全幅(mm) 700 電源 単相100V 全高(mm) 800 深さ(mm) 300 電源コード(m) 3 ドラム口径(Φmm) 680
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷