- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- モルタルガード枠のおすすめ人気ランキング
モルタルガード枠のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新99件の「モルタルガード枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタンドガード」、「樹脂基礎」、「モルタル型枠」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色
グレー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質
ポリプロピレン
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
用途組立式の基礎型枠です。
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質
AES
質量(g)
18
タイプ
45□用
関連資料
製品カタログ(0.67MB)
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)
250
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
バルコニーなど雨が滞留しないように傾斜になっている箇所に設置するため、本体の下は勾配が付いています。
ビス固定などの作業が無いため、工具不要でどなたでも取付けが可能です。
大と小との嵌合による固定のため、セットしたら外れにくく、歪みやズレなども発生しにくい構造になっています。
AES樹脂の採用により、一般的に使用されることが多いASA樹脂より耐衝撃性に勝ります。
材質
AES
質量(g)
18
タイプ
50□用
関連資料
製品カタログ(0.67MB)
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A 5308
粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2
サイズ(mm)
205.5
1セット(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合
(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質
(ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)
250
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質
PVC(塩化ビニル)
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合
(等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)
1
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)