- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- モルタルセメントはがし剤のおすすめ人気ランキング
モルタルセメントはがし剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「モルタルセメントはがし剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル 剥がし」、「コンクリートノロ除去」、「モルタル落とし」などの商品も取り扱っております。
植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。
仕様
酸性モルタルはがし剤
成分
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
材質
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
色
無色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×70×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型
仕様
鉱物油系離型剤
成分
鉱物油、界面活性剤
材質
鉱物油、界面活性剤
色
乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)
75×180
危険物の類別
非危険物
施工面積
1m2当り30~50mL使用
適応下地
木型、金型、二次製品型枠、合板など
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分
有機酸、分解促進剤、安定化剤
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!
レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法
1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)
対応
鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○
液性
酸性
商品タイプ
業務用
対応材質
鉄、アルミ、樹脂
主な用途
洗浄
トラスコ品番
496-5434
質量(kg)
22.56
液性
酸性
商品タイプ
液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。各種型枠に使用できます。水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。
用途コンクリート型枠の脱型。防錆効果による型枠・設備維持など
希釈倍率
木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。
工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。
安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。
確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。
敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。
手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。
ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。
液性
強酸性
pH値
1.0以下(強酸性)
使用方法
対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。
タイプ
液体
使用の目安
(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL
外観
透明
型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。
水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。
型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。
新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤
危険物の類別
非危険物
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法
1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。
容量(L)
4(※1個あたり)
液性
酸性
適合材
鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○
商品タイプ
業務用
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分
シリコーン
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤
外観
黄褐色液状
使用の目安
40m2)/原液5L
希釈倍率
2.5
種類
リムーバー/除去剤
コンクリート製品の脱型がスムーズになる。
コンクリート製品の仕上り面が美しくなる。
型枠にノロが付きにくいので、型枠寿命が延びる。
ケレン作業の手間が省け、作業効率が良くなる。
ベースオイル(基油)にバージンオイルを使用している。
「パネハクリ」は高度に精製されたベースオイルに各種の特殊添加剤を配合したはくり剤です。
廃油をベースオイルとして製造したはくり剤とは違い、「パネハクリ」は身体に安全なバージンオイルを使用して製造していますので、安心してご使用いただけます。
また、バージンオイルを使用することにより、ベースオイルの性状が一定していますので、「パネハクリ」の性状(粘度、色等)はたえず安定しています。
用途一般土木建築用として、木製パネル、合成型枠、鋼製型枠に適した化学反応型離型材です。
主な用途
木、鋼、コンクリート
タイプ
油性原液
塗布面積(m2)
スプレー使用の場合。(1L当たり標準/18L当たり標準)鋼製:約25~35/約450~630、合板:約20~25/約360~450、化粧合板:約25~35/約450~630、発泡スチロール:約25~35/約450~630
危険物の類別
非危険物
1箱(1個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分
脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)
250℃以下
主成分
シリコーン
耐熱温度(℃)
200~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
速効性コンクリート除去剤。
従来品のスケールバスターより溶解力を上げ、更に液体の粘性を柔ら
かく調整、それによりセメント部を溶かす力は飛躍的に増しました。
対応材質
コンクリート
危険物の類別
非危険物
1箱(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れを強力に落します。
ハケぬりタイプです。
用途セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れ落し
成分
有機酸、界面活性剤(9%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)
液性
酸性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.79MB)
1個(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。