モルタルミキサー羽根のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
93件の「モルタルミキサー羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートハンドミキサー」、「モルタル ミキサー」、「ミキサー カネミツ」などの商品も取り扱っております。
友定建機外羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
付属品 ボルト・ナット トラスコ品番 851-0737 材質 スチール 寸法(mm) 200×75×6 質量(g) 612
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品 ボルト・ナット トラスコ品番 851-0738 材質 スチール 寸法(mm) 215×90×6 質量(g) 808
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷


軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L) 60 出力(kW) 0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 29.6/35 トラスコ品番 463-0220 全長(mm) 700 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 全幅(mm) 650 全高(mm) 750 深さ(mm) 255 電源コード(m) 2.8 ドラム口径(Φmm) 600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


友定建機内羽根PBM2NR
PBM2NR用消耗品です。
用途PBM2NR消耗品 付属品 ボルト・ナット トラスコ品番 851-0739 材質 スチール 寸法(mm) 190×80×6 質量(g) 547
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷


PBM3.5NR用消耗品です。
用途PBM3.5NR消耗品 付属品 ボルト・ナット トラスコ品番 851-0740 材質 スチール 寸法(mm) 214×90×6 質量(g) 744
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

丸ワイヤーでソフトな撹拌が出来ます。 インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。 インパクトドライバーに直接取付可能な6.35六角軸です。 ステンレス製だからサビに強く清潔です。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 材質 本体:SUS304 軸径(Φmm) 6.35/六角軸 適合チャック インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック 推奨回転数(min-1[r.p.m]) ~1200
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 33/40 材質 スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m) 0.9 対応材質 コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質 ステンレス(SUS316L) 羽根枚数 4
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)パテ攪拌棒
ステンレス製で錆びにくいパテ練り専用の攪拌棒です。 ゴムバケツなどと併用してお使いください。
材質 ステンレス 全長(mm) 350 チャック径(Φmm) 6.5以上 リング径(Φmm) 60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷