モルタル攪拌機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「モルタル攪拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント撹拌」、「攪拌機 マキタ」、「日立 攪拌機」などの商品も取り扱っております。

吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m]) 550 羽根径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 9 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 仕様 二重絶縁 付属品 ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本) 質量(kg) 3.7 トラスコ品番 416-6621
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m]) 0~550 スクリュー径(Φmm) 220 電源(V) 単相100 電流(A) 7.8 消費電力(W) 740 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 4.4 付属品 Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm) 対応材質 モルタル アズワン品番 64-7056-96
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに! 材質 スチール・ナイロン樹脂 幅(mm) 810 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 195 奥行(mm) 325 電源(V) 単相・交流:AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 950 コード長さ(m) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6段階、200~750 絶縁方式 二重絶縁 スクリュー径(Φmm) 120 定格時間(時間) 約8
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V) 単相100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 付属品 移動車輪 適合材 コンクリート RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) (ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm) 855 幅(mm) 86 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 138 電流(A) 9.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 860 回転数(min-1[r.p.m]) 1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 855×86×138 対応材質 リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1500 定格電流(A) 9.3 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 コード長さ(m) 約2 周波数(Hz) 50/60 外径×全長(mm) かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 定格時間(分) 30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V) 100 付属品 羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m]) 500 羽根径(Φmm) 240 電源(V) 単相100 電流(A) 9.5 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 付属品 ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本) 質量(kg) 5.4 トラスコ品番 416-6639
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APMT1362A
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ リング付ステンレスダブルスクリューと リング付アルミスクリューを付属 パワフル860W
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm) 質量(kg) 3 電流(A) 9.3 電源(V) 単相100 消費電力(W) 860 回転数(min-1[r.p.m]) (低速)600。(高速)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 880×92×138 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (低速) 600、(高速) 1300 定格電流(A) 9.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 880×92×138 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~1200 スクリュー径(Φmm) 150 電源(V) 単相100 電流(A) 7.8 消費電力(W) 740 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 3.6 トラスコ品番 378-0546 対応材質 各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

AC機以上のハイパワー&高能率 コンクリートやモルタル等の高粘度・中粘度材対応 ソフトスタート ロックオン・オフ機能 再起動防止機能
付属品 ミキシングブレード175A(2個)、シャフト、スパナ13、スパナ19(2個) 質量(kg) 5.9(BL4040装着時) 電圧(V) 直流35(40max) 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0~920、低速:0~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 373×458×235 ブレード径(Φmm) 最大ミキシング:240 1充電当たりの作業量 高速/中粘度:約15回(モルタル:総重量50kg)、低速/高粘度:約8回(コンクリート:総重量50kg)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。 適合機種 インパクトドライバー 寸法(mm) 300、ブレード:60 チャック寸法(mm) (インパクトドライバーチャック)10、13 ブレード スクリュー型ダブルブレード
1個
779 税込857
当日出荷