- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- モンキーレンチ パイプレンチのおすすめ人気ランキング
モンキーレンチ パイプレンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「モンキーレンチ パイプレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイレンモンキー」、「パイプレンチ」、「水道 工具」などの商品も取り扱っております。
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)
38
全長(mm)
215
材質
レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
モンキレンチ+パイプレンチの2WAY仕様です。下あごをを反転させることでパイプレンチとしても使用できる為、現場でなめたボルト、パイプ等の回転・固定が可能なので緊急時に重宝します。グリップは手の当たり面が広く、当たりが優しいTPR樹脂を採用で手の負担を軽減します。狭いスペースでも使用しやすいヘッド角15度タイプです。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。
全長(mm)
215
最大口開き(mm)
38
くわえられる呼び寸法
~25A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチです。便利な目盛付き。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状を採用。
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
全長(mm)
214.7
最大口開き(mm)
38.5
アズワン品番
64-3209-77
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最大口開き(mm)
39
全長(mm)
218
仕様
全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番
411-1460
材質
特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)
340
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。
JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム
性能とクオリティの絶妙の調和。
バランスのとれた、手に優しいフォルム。
高次元融合モンキーレンチ。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質
S45C(焼入れなし)
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
セット内容
モンキーレンチ250mm。アルミパイプレンチ350mm。アルミコーナーパイプレンチ300mm。アルミパイプレンチ350mmエンビカッター。ウォーターポンププライヤー250mm。コンビネーションプライヤー200mm。アルミ縦型モーターレンチ。メントリー。ペンチ175mm。。ドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150。カッターナイフ。コンベックス。パイプ用鋸。工具箱
ケース寸法(mm)
L450×W230×H243
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)
205
口開(範囲)(mm)
16~68
口深(mm)
60
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功
同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使うことができる1本2役のモンキーレンチです。
首が細くシェイプされた独特の形状により、一般的なモンキーよりも振り角が多く取れる構造になっています。
メッキ加工されているので、水回りでの作業にもおすすめです。
片面はミリ表記、もう片面はインチ表記の目盛りが施されています。
力をかけやすく手が痛くなりにくいソフトグリップモデル。
全長(mm)
250
最大開口(mm)
38
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
材質
クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)
18
全長(mm)
250
質量(g)
680
口幅(mm)
33
呼び長さ(mm)
250
アズワン品番
64-7907-85
1丁
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷