- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- モータスピンドルのおすすめ人気ランキング
モータスピンドルのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新270件の「モータスピンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーグラインダー」、「円筒 研磨機」、「スピンドル モーター」などの商品も取り扱っております。
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容
コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)
220.5
質量(kg)
1.5
最大出力(W)
1200
コード長さ(m)
【中間コネクタ付コード】0.3
外径(Φmm)
Φ40
ホース径(Φmm)
【エアホース】6
空気消費量(NL/min)
【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)
【冷却エア】0.35
適合コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)
【コード】70
最大トルク
1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)
【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])
40000(許容)
適合
EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番
827-9382
セット内容
コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)
質量(kg)
0.7
外径(Φmm)
40
適合コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
22000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)
6
最大外径(mm)
37
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなボディで大きな仕事。
省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。
軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。
バッテリー電源使用可能。
高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。
コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。
高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式
フランジ取付
絶縁階級
E種
コイル
最高温度:125℃
ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。
用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
5000~24000
最大出力(W)
520
最大トルク(N・m)
0.44
コレットサイズ(mm)
6
質量(kg)
3.7
外径(mm)
70[h7]
電源(V)
三相200
冷却方式
モーター:エアー
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)
40
精度(μm)
1以内(スピンドル振れ)
最高回転速度(min-1)
40000
コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
最大出力(W)
1200
曲げ半径(mm)
70(コード)
最大トルク(N・m)
0.5
付属品
コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚
空気圧力(MPa)
0.35(冷却)
空気消費量(NL/min)
100(冷却)
コネクタ径(Φmm)
30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
セット内容
コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚
全長(mm)
233.8
質量(kg)
2
最大出力(W)
1200
コード長さ(m)
【中間コネクタ付コード】2.0
外径(Φmm)
Φ40
ホース径(Φmm)
【エアホース】6
空気消費量(NL/min)
【冷却エア】100
使用エアー圧力(MPa)
【冷却エア】0.35
適合コレット
CH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
曲げ半径(mm)
【コード】70
最大トルク
1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)
コネクタ径(Φmm)
【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])
40000(許容)
適合
EM-4020、4020A、4040、4040A
トラスコ品番
827-9383
セット内容
スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)
質量(kg)
2.16
外径(Φmm)
40
空気圧力(MPa)
(チャックエアー開閉)0.55~0.6
適合コレットホルダ
QC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
1.5
最大入力(W)
42
最大トルク(N・cm)
2.64
1本
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
36V DCモーター搭載の強力モーター
用途フライスマシン交換用モーター
付属品
Φ6mmコレットチャック、専用スパナ
形状
主軸:1/2-20ネジ
内径(Φmm)
主軸:8
消費電力(W)
200
チャック寸法(mm)
Φ6
電源(DC-V)
38~40
回転数(min-1[回/分])
1200~6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
108
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
173
質量(kg)
0.62
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
付属品
コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚
トラスコ品番
162-8519
全長(mm)
164.2
質量(g)
495
タイプ
一体型
最大出力(W)
350
コレット
Φ0.5 ~Φ6.35mm
名称
ストレートモータスピンドル(1756)
スピンドルの送り誤差(μm)
1以内
外径(mm)
Φ30
最高回転速度(min-1)
60000
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
トラスコ品番
537-0086
セット内容
No.1スピンドル、No.2スピンドル、No.3スピンドル、No.4スピンドル。、Φ3軸付砥石(Φ3・Φ6・Φ10 各1本)、Φ19カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ32カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ48カップ砥石(SA・WA・19A 各1個)、Φ75切断砥石 1枚、砥石カバー、切断砥石カバー 、ハウジングセット、標準エアモータ、タイミングベルト(88MXL×6.4)2本、工具セット、エアホース3m、バンド、金具付、梱包用木箱
質量(kg)
14
パッケージサイズ(mm)
480×340×220
1個
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.3
最大負荷電流(A)
2.5
最大入力(W)
70
最大トルク(N・cm)
3.33
1本
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
セット内容
モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類
スピードコントロールモーター
周波数(Hz)
50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60
コンデンサの種類
内蔵
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(m3/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
全長(mm)
169
質量(kg)
0.56
チャック内径(Φmm)
6
チャック能力(mm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
高出力、優れた耐久性、作業が容易。
細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。
出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、
耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000