モーター 0.2kwのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
973件の「モーター 0.2kw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減速モーター」、「モーター 0.2kw 4p」、「モーター 0.2kw 100v」などの商品も取り扱っております。
【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 108 定格電流(A) 1.3/1.15/1.15 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東電工モータ
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 仕様 ●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左 電圧(V) 200(50Hz)、200/220(60Hz) 電源 三相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など 回転方向 負荷側(軸端)から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 耐熱クラス 120(E) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP44 連結方式 直結・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 120 定格電流(A) 2.2/2.0/2.0 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別 自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品 軸端キー ブレーキ ブレーキなし 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 適合規格 JEC、JEM モータータイプ ギヤードモータ 寸法D(mm) 105 定格電流(A) 0.7/0.65/0.65 潤滑方式 グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色 シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH) 90%RH以下 外被構造 全閉自冷形 耐熱クラス 120(E) 始動方法 直入れ 取付方向 取付自在 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1000以下 振動(m/s2) 常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃) -15~+40(凍結なきこと) 極数(P) 4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法H(mm) 137 軸受呼び番号 (負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法F(mm) 45 寸法S(mm) 14h6 寸法D(mm) 131 寸法E(mm) 56 寸法B(mm) 88 寸法C(mm) 71 寸法M(mm) 150 寸法N(mm) 110 寸法J(mm) 45 寸法G(mm) 3.2 寸法K(mm) 30 寸法Q(mm) 30 寸法R(mm) 120 寸法U(mm) 1 寸法XB(mm) 45 寸法QR(mm) 0.6 寸法Z1(mm) 7 寸法Z2(mm) 27 外被構造 防滴保護 設置場所 屋内設置 寸法QK(mm) 27
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様 ●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式 固定脚 電圧(V) 100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源 単相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向 負荷側から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造 開放防滴型 耐熱クラス 120(E) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 (端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製 種類 汎用モーター 使用温度範囲(℃) -30~+50 規格 適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当) 回転方向 負荷側よりみて反時計方向(CCW) 使用湿度範囲 100%RH以下(ただし結露なきこと) 塗装色 マンセルN1.2(黒色ツヤナシ) 外被構造 全閉外扇形 耐熱クラス 155(F) 設置場所 屋内 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと 保護方式 IP44 時間定格 S1(連続)
1台
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

付属品 軸端キー 極数 4P 保護構造 屋内形(IP44相当) 定格 連続 モータータイプ ギヤードモータ 使用周囲温度(℃) -15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度 90%RH以下 設置場所 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m) 海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数 4 保護構造 IP44 定格 連続 相数 三相 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 使用周囲湿度 95%RH以下 耐熱クラス 155(F) 始動方法 直入れ 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃) -20~40 端子箱 付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)