- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- モーターカバーのおすすめ人気ランキング
モーターカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新760件の「モーターカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ファンモーターカバー」、「モーター 部品」、「キャスター 巻き込み防止」などの商品も取り扱っております。
かぶせるだけの簡単取付け。
付属のゴムでしぼれ、柔軟にサイズ対応が可能。
切粉、粉塵、オイルミストなどの異物侵入を防ぎます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.22
耐熱温度(℃)
100
残留粒子(μ)
500
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番
788-4192
適合機種
122J-S
質量(kg)
1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
適合本体
SP7082、SP7092、SP7097
1個
¥3,098
税込¥3,408
32日以内出荷
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8.0
通気度(mL/cm2/sec)
1138
耐熱温度(℃)
170
残留粒子(μ)
120
トラスコ品番
356-5726
適合機種
TKC-1200
質量(g)
10
1パック
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【軽量化!】
アルミフレーム機種メニュー拡充。
最大質量40%ダウン実現。
【低騒音!】
同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。
【すぐれた運転特性!】
高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。
【保守・メンテが容易!】
据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。
軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
初期圧力損失(Pa)
24
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ファンを保護します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
仕様
難燃性
材質
ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)
8
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
120
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa
J(自在)、JB(自在ST)、K(固定)、KB(固定ST)にて共通仕様
用途足の乗り越えや裾の巻き込み防止に
適合
シシク社の各種車輪に対応しています。
適合金具
J/JB/JBL/K/KB/KBL
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
4
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
66.4
初期圧力損失(Pa)
24
粉塵・切粉など大まかなゴミ侵入を防止しモーターのトラブルを予防します。
かぶせて固定するだけで簡単に使用できます。
用途モーター内部へのゴミ侵入防止に
セット内容
固定用輪ゴム20個
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.22
耐熱温度(℃)
100
安全カバーにより車輪が足へ乗り上げてしまうことを防ぎます。堅固な1.2mmの鋼板を使用。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式
ストッパー
なし
材質(カバー)
鋼板
材質(金具)
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト径d(Φmm)
20/M20×1.5
材質(ホイール)
鋼板
取付穴径(mm)
11.5
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別
自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類
汎用モーター
定格
S1(連続)
回転方向
負荷側より見て反時計
塗装色
リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造
全閉外扇型
耐熱クラス
155(F)
雰囲気
腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件
温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式
屋内型:IP44
効率
トップランナー
トラスコ品番
356-5718
適合機種
TKC-1200
質量(g)
100
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷