- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- モーターブレーカーのおすすめ人気ランキング
モーターブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新580件の「モーターブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーターブレーカー 200v」、「モーターブレーカー0.75kw」、「3 相 200v ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
適合
アイソレーション
定格絶縁電圧(V)
500
接続方式
表面形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×130×90
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5
極数(P)
3
電流の種類
AC
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
JIS協約形モジュール
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
モーター保護用
相線式
3Φ3W
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)
0.5
種類
電動機保護用
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)
AC500
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
BW32形
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
フレーム(AF)
32
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
適合
アイソレーション
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。
ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。
国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。
32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。
仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。
また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。
専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、
モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類
制御盤用リレー
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
種類
断路器
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×47×52(ハンドル含む 67.6)
入数
1台
引外し方式
過電流:電磁式
種類
断路器
規格
JIS協約形
入数
1台
DINレール
取付可能
引外し方式
過電流:電磁式
極数(P)
3
仕様
収納ブレーカ:MCB
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
72
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質(キャビネット)
ABS樹脂
定格絶縁電圧(V)
500
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)。AC200V/5、。AC415V/1.5
極数(P)
3
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途
ボックス内取付用
動作時間
0.1秒以内
漏電表示方式
機械式釦
小形遮断器のスタンダード
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式
BJWA-150
質量(kg)
1.2
種類
漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム
150AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88)
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 30kA
入数
1台
動作時間(s)
0.1以内
引外し方式
熱動・電磁式
100V、単3 200V用が同一寸法!!
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
標準形、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋内
入数
1台