- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- モーメンタリのおすすめ人気ランキング
モーメンタリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,741件の「モーメンタリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ モーメンタリ」、「モーメンタリ スイッチ」、「押しボタンスイッチ モーメンタリー」などの商品も取り扱っております。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
極数
2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
回路
SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色
黒
種類
非照光式
規格
UL、C-UL
接点構成
切替接点(C接点)
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式
モメンタリ
耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
16
接触抵抗(mΩ)
50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作
操作量:約3mm
接点材質
銀
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
機能動作
ON-<ON>
色(本体)
黒
適合パネル厚さ(mm)
2 ~ 6.5
パネル取付方式
ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)
2~6.5
電流容量
(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類
非照光式
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
PUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)
150
コード
コード:AVS0.5sq相当
種類
非照光式
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
10.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
非照光式、プッシュスイッチ
定格
3A.250V.AC
端子形状
はんだ端子
取付穴(mm)
(参考)Φ12.2
絶縁抵抗(MΩ)
5以上/DC500V
取付穴径(Φmm)
12.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
定格:AC125V 0.5A
Φ8mm
定格電圧(V)
AC125
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
スイッチ特性
OFF-(ON)
ボタン色
黒
取付穴径(Φmm)
12.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
電流容量
1A125V.AC
動作特性
ノンロック
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
種類
非照光式
極数
1
規格
UL、C-UL、CSA
端子形状
はんだ
動作方式
モメンタリ
動作特性
モメンタリ
別売付属品
カラーキャップ(AT-422)
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)
12.5
接点仕様
特殊銀合金
電気的開閉耐久性
10000回以上
回路
単極単投
最大取付パネル厚(mm)
4
耐電圧(V/min)
AC1k以上
抵抗負荷(A)
3(AC125V)、2(AC250V)
種類
非照光式
端子形状
ハンダ端子
動作方式
モメンタリ
動作特性
ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
7
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
取付板厚(mm)
1(メーカー推奨値)
回路
SPST(2P)
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作
ON-(ON)
付属品
ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質
(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格
AC125V・6A/250V・3A
端子形状
はんだ端子
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)
8
寸法A(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
動作特性
オルタネイト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
2.4/6.2
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
電流容量
3A125V.AC
形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。
取付穴径(Φmm)
10.5
耐衝撃(誤動作)
最大200m/s2
許容操作頻度
機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC947-5-1)
移行汚染度
3(IEC947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大200(誤動作1ms以内)
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大120、電気的:最大20
仕様
クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有
種類
非照光式
ボタン形状
丸型
端子形状
ハンダ端子
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
色(本体)
黒
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
250
照光種別
非照光
保存温度(℃)
-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
16.2(0~0.2)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)
200m/s2
接点材質
銀に金・クロスバー接点
耐衝撃(m/s2)
(耐久)500
定格通電電流(A)
3
操作部形状
丸形
耐電圧(V/min)
スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
200
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
回路
SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
電流容量
5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
保護構造
IP00
照光方式
非照光
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
端子種別
はんだづけ端子
使用周囲温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
10.5±0.3
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
使用周囲湿度
45~85%RH
機械的耐久性
20万回以上
電気的耐久性
20万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
突入電流(A)
NC側:最大20、NO側:最大10
抵抗負荷
(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.47
戻りの力(N)
最小0.10
適合パネル厚さ(mm)
1~4
全体の動きT.T(参考)
最大1.4mm
胴体形状
丸胴形(Φ10.5mm)
品名
操作部
保護構造
IP66