モーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
7,627件の「モーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーモーラー」、「らせん 杭」、「縦穴掘り」などの商品も取り扱っております。
サンエーモーラー
粘土質などで土が固いときの下穴掘りや、スティック肥料の打込みなど施肥穴の下穴あけには、モーラーをご利用ください。
用途柔らかい畝から堅い庭園まで簡単穴あけ。 堅くてパイプが入らない所の下穴あけ器。
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm) 約810 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりいにくいハンドルとフットバーで作業効率UP。
用途園芸ポール、ビニールハウス、杭、冬囲いの下穴空けに。 寸法(mm) 345×900×30 材質 (本体)鉄<焼付塗装>、(グリップ)ミラストマー
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm) 900 材質 スチール 質量(kg) 約1.3 使用方法 1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm) 350 仕上 メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理 (らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イボ竹、ねぶし竹等を地面にたてる為に下穴を掘り、たて易くしてあげられます。
全長(mm) 760 質量(g) 580
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質 普通鋼 全長(mm) 330 適正回転数(回転/分) 1500以下 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 240 適合電動機 電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スコップでは難しい、深くてキレイな竪穴が簡単に掘れます。地面に突き刺し、回転させる事で穴が掘れます。支柱用の下穴、肥料等の追肥、苗の植付けなどに便利です。力の入りやすいゴムグリップハンドルです。
用途穴掘り。 仕様 メモリ・グリップ付 材質 刃部:S45C 本体:スチール グリップ:TPR
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm) 600 適正回転数(回転/分) 1500以下 材質 普通鋼 シャンク径(Φmm) 三本溝10 有効長(mm) 500 適合電動機 電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール製の回転小径深穴掘り。穴径45mm。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができ、数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。 1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。(※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。) 「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。 「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。 「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業。 全長(mm) 900 材質 刃先部:スチール/手元グリップ:樹脂(PVC) 質量(kg) 1.3 穴径(Φmm) 45 ハンドル長さ(mm) 350 仕上 表面仕上げ:メラミン樹脂焼付け塗装
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質 アルミ合金、プラスチック 付属品 混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番 102-5737 質量(kg) 9.2 シャフト径(Φmm) Φ20 全長×全幅W×全高(mm) 520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質 (本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg) 8.5 排気量(mL) 32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×350×240 使用燃料 潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB) 97 燃料タンク容量(L) 0.8 エンジンタイプ 空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m]) 【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式 ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1) 0.9(1.2)/7500 点火プラグ TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL) 100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm) 【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定形サイズの回転式小穴掘り道具です。ちょっとした小さな穴掘りを立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができる、メーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。定型サイズの小穴掘りです。土残りの少ないしゃもじ形状の全鋼製二枚刃です。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途立ち姿勢での苗の植え付け、杭打ち用の下穴掘り。 刃幅(mm) 160 柄長さ(mm) 790 材質(柄部) スチールパイプ 材質(刃) 全鋼
1本
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。 数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。 2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。 2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に エスコ品番 EA650BJ-24 材質 本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。) 全長(mm) 900 質量(kg) 1.3 穴径(Φmm) 75 ハンドル長さ(mm) 350
1個
6,460 税込7,106
翌日出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm) 1440 質量(kg) 4 トラスコ品番 382-0173 材質 スチール 穴径(Φmm) 135 頭部長(mm) 240 頭部板厚(mm) 2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm) 1440 トラスコ品番 177-6461 穴径(Φmm) 130 刃長(mm) 218 材質(柄部) 焼付塗装パイプ 刃先幅寸法(mm) 124
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷