- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ヤスリ トラスコのおすすめ人気ランキング
ヤスリ トラスコのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,096件の「ヤスリ トラスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金やすり」、「工具用ヤスリ」、「鉄 やすり」などの商品も取り扱っております。
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様
粗さ別エンドキャップ付
質量(g)
275
ヤスリ部寸法(mm)
平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0
質量(g/セット)
275
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
全長(mm)
215
刃長(mm)
110
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3.8
形状
半丸
材質
合金工具鋼(SKS-8)
サイズ
(L/l)5本組セット215/110
質量(g)
285
適合材
鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
質量(g/セット)
285
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度
170
形状
平型
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状
5種類各1本=5本1セット
種類
セット
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状
丸
材質
炭素工具鋼(SK-2)
適合材
鉄工
適合材
鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
形状
半丸
目の粗さ
中目
材質
ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ
(L/l)12本組セット170/70
幅(mm)
4.2
厚さ(mm)
2.0
形状
半丸
質量(g)
150
質量(g/セット)
150
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
厚さ(mm)
3.0
サイズ
(L/l)8本組セット200/100
質量(g)
325
質量(g/セット)
325
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり研削料にフイット。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状
平・半丸・丸・角・三角
種類
5種類各1本
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
厚さ(mm)
2.5
サイズ
(L/l)10本組セット185/185
質量(g)
275
質量(g/セット)
275
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ
(L/l)10本組セット185/85
幅(mm)
7.3
厚さ(mm)
2.5
形状
半丸
質量(g)
255
質量(g/セット)
255
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度
140
柄の形状
平
適合材
各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど