ヤスリ 木工のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
381件の「ヤスリ 木工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材削り工具」、「ノコギリ研ぎ」、「木材削る」などの商品も取り扱っております。
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm) 190(CM-1、CM-2、CM-3) 刃長(mm) 100(CM-1、CM-2、CM-3) 刃幅(mm) 10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3) 厚さ(mm) 4(CM-1、CM-2、CM-3) 目の粗さ 鬼目(CM-1、CM-2、CM-3) 形状 平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3) セット内容 CM-1、CM-2、CM-3 適合材 木、ソフトメタル
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 厚さ(mm) 4
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。手になじみやすいグリップ付きです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm) 220 刃長(mm) 150 目の粗さ 鬼目 適合材 木、ソフトメタル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます。ヤスリ表面の凹凸の現象により、削りクズのはく離性が大きくなりました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい 全長(mm) 200 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 10 目の粗さ 木彫目 適合材 木、ソフトメタル
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削箇所で使い分けできる3つの形状。 握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途木材の研削・面取りなどに。 セット内容 平、半丸、丸 寸法(mm) 150mm
1セット(3本)
2,698 税込2,968
当日出荷

木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm) 6 材質 炭素工具鋼 許容回転数(min-1[r.p.m]) 5000 適合材 木材
1個ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ 鬼目/ヤスリ目 適合材 木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チッブブレーカーを採用することにより、切粉が詰まりにくくなり、快適な作業性を実現しました。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm) 215 刃長(mm) 110 刃幅(mm) 11 厚さ(mm) 3.5 目の粗さ 波目 適合材 木、ソフトメタル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

握りやすく使いやすい、PC柄ヤスリセット3本組です。木を中心とする木材加工に使用します。握りやすいソフトグリップです。
用途木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属の研削・研磨。 仕様 PC柄 材質(柄部) PC
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。 適合材 木材、竹、プラスチックなど
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削ができます。
用途木材や鉛、軟質の非鉄金属の研削。 仕様 木工用、ソフトグリップ付き 材質 ヤスリ部:SKS-8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。
用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。 適合材 木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属 目の粗さ 鬼目 全長(mm) 195 仕様 木工用、柄付き 材質(柄部)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具 研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ 材質(本体) ABS樹脂 目の粗さ 中目 材質 研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)。本体部/プラスチック タイプ 替刃式、平面用<中目> 適合材 プラスチック、木工など
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質 本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度 #320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用ボビーヤスリ
用途木材専用のヤスリです。合板・木材の面取りや加工用に 仕様 グリップ付
1個
499 税込549
3日以内出荷

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。 仕様 オニ目 寸法(mm) (やすり)150 目の粗さ 荒目
1本
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により最強の切れ味を実現! あのブライトを上回る切れ味。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬質なら何でもサクサク削れます。 全長(mm) 235 刃長(mm) 120 ヤスリ部幅W(mm) 16 ヤスリ部厚T(mm) 4 形状 平形 適合材 鉄、ステンレスなど
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)