- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ヤック マーカー ランプのおすすめ人気ランキング
ヤック マーカー ランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新101件の「ヤック マーカー ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED マーカーランプ」、「led マーカー」、「マーカーランプ ステー」などの商品も取り扱っております。
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)
DC12/24
付属品
フランジナットM4(2個)
材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
材質(本体)
ABS
質量(g)
約42
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1350840号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
96×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約42
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×45×26
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約42
取付ピッチ(mm)
70
定格電流(mA)
(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
6
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
78
質量(g)
約130
タイプ
ボルトアース
規格
特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)
90×94
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約130
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約130
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
定格電圧変動範囲
DC10~32V
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
9
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)
約40
定格電圧(V)
DC12/24
定格電流(mA)
(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)
-30~70
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格
意匠登録:第1507662号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
口金
BA15s
本体質量(g)
約40g
定格電圧 DC V
DC12/24
材質(ベース)
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)
約40g
定格電圧変動範囲
DC10~32V
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×85×32
樹脂レンズのスタンダードマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
材質
(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
80
質量(g)
約100
タイプ
ボルトアース
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
定格電圧(V)
DC24
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約100
定格電流(A)
約0.5
定格電圧 DC V
DC24
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
使用電球
DC24V/BA15S 12W
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約100
取付ピッチ(mm)
45~60
定格電流(mA)
約500(DC28V時)
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)PP、(レンズ)アクリル
材質(リング)
PP
電球の種類
BA15s
適合電球
DC24V/BA15S 12W
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)
DC12/24
材質
(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
22
材質(本体)
ABS
質量(g)
約60
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
119×30
本体質量(g)
約60
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×30×22
コード長さ(mm)
各200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約60
取付ピッチ(mm)
80
定格電流(mA)
(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
10
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)
2
外径×高さH(Φmm×mm)
88×75
コード長さ(mm)
赤:270、黒:160
消費電流(mA)
200
取付ピッチ(mm)
61
ベース
ABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角
広角
LED使用数(個)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。
LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。
高輝度LED11個使用。
既存のマーカーの電球と取り替えてLED化
クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)
DC24
口金
BA15s
LED使用数(個)
11
適合
本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g)
約30
規格
意匠登録:第1258521号
電圧(V)
DC24
定格電圧
DC24V
本体質量(g)
約30
定格電圧 DC V
DC24
質量(g/個)
約30
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
44.5×84×20
電球の種類
LED
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品
フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
94
質量(g)
約150
タイプ
ボルトアース
規格
意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約220
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約220
取付ピッチ(mm)
60
定格電圧変動範囲
DC20~32V
主材質
(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)
ABS
LED使用数(個)
11
ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)
2.4
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
電球の種類
LED
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号
付属品
フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質
[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
定格電圧(V)
DC21~32
全光束(Lm)
約91
定格電流(mA)
(DC28V時):約35
関連資料
(0.7MB)